AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 Axial Fan, 8 Inch Size, 230V AC, 50 Hz, Orange, Plastic | AB7HQE 23LJ25

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF-8AC50, Μέγεθος 8 ιντσών, 230V AC, 50 Hz, Πορτοκαλί, Πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7HQE Μοντέλο: CVF-8AC50Cross Ref: 23LJ25

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€515.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές3A
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα1450 RPM
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος10 πόδια.
Αγωγός Dia.8"
Συχνότητα50 Hz
Ύψος14 2 / 5 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP1 / 3 hp
Μήκος16.5 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα830 CFM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση230V AC
Πλάτος10 9 / 10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5175
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαHPΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC Axial Fan, 8 Inch Size, 1/3 hp, 115V AC, 60 Hz, Orange | AA6YRG 15E886 CVF-8AC4ARed1 / 3 hp974 CFM115V AC€425.28
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC Axial Fan, 8 Inch Size, 848 cfm | AA6YRK 15E889 CVF-8DC19ARed1 / 4 hp974 CFM12V DC€554.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF-8AC50, Μέγεθος 8 ιντσών, 230V AC, 50 Hz, Πορτοκαλί, Πλαστικό
€515.24 /μονάδα