AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC Axial Fan, 8 Inch Size, 1/3 hp, 115V AC, 60 Hz, Orange | AA6YRG 15E886

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF-8AC, Μέγεθος 8 ιντσών, 1/3 hp, 115 V AC, 60 Hz, Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YRG Μοντέλο: CVF-8ACΣταυρός: 15E886

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€425.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές4A
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3250 RPM
ΧρώμαRed
καλώδιο Μήκος10 πόδια.
Αγωγός Dia.8"
Συχνότητα60 Hz
Ύψος13 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP1 / 3 hp
Μήκος16 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα974 CFM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.17
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαHPΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC Axial Fan, 8 Inch Size, 848 cfm | AA6YRK 15E889 CVF-8DC19ARed1 / 4 hp974 CFM12V DC€554.96
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 Axial Fan, 8 Inch Size, 230V AC, 50 Hz, Orange, Plastic | AB7HQE 23LJ25 CVF-8AC503AΠορτοκαλί1 / 3 hp830 CFM230V AC€515.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF-8AC, Μέγεθος 8 ιντσών, 1/3 hp, 115 V AC, 60 Hz, Πορτοκαλί
€425.28 /μονάδα