AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P Πνευματικός Συμπιεστής Για 4 Εργάτες | CD7KYV

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P Πνευματικός Συμπιεστής για 4 Εργάτες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7KYV Μοντέλο: BAC-20P

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,720.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής αναπνοής
Ροή αέρα20 CFM
Ροή ροής αέρα20 CFM
Ενισχυτές10/ 20Α
Φιλτράρισμα0.5 σε 0.7 micron
Διήθηση0.5 σε 0.7 micron
Συχνότητα60 Hz
HP2 hp
Μέγιστη. Πίεση @ 16 CFM15 psi
Μέγιστη. Πίεση @ 20 CFM4 psi
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Αριθμός Συζεύξεων4
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν4
Φάση1
Plug TypeON / OFF
Πίεση0 έως 30 psi
Εύρος πίεσης0 έως 30 psi
Τάση115/ 208 έως 230V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8414801690
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΠίεσηΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 Ηλεκτρικός Συμπιεστής για 2 Εργάτες, 0 έως 15 psi | AB9CHL 2BC08 BAC-109.2/ 4.8Α3 / 4 hp0 έως 15 psi100 έως 115/ 208 έως 230 V AC€2,379.93
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ηλεκτρικός Συμπιεστής BAC-20 για 4 εργαζόμενους, 0 έως 15 psi | AE2ZKQ 5AC50 BAC-209.4/ 18.9Α2 hp0 έως 15 psi115/ 208 έως 230V AC€5,372.98
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 Ηλεκτρικός Συμπιεστής για 3 Εργάτες, 0 έως 15 psi | AE3APK 5AG10 BAC-177.2/ 14.4Α1 1/2 ίππους0 έως 15 psi115/ 208 έως 230V AC€4,937.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P Πνευματικός Συμπιεστής για 4 Εργάτες
€5,720.11 /μονάδα