AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αντλίες αέρα περιβάλλοντος χαμηλής πίεσης


Φίλτρα
Φιλτράρισμα: 0.5 σε 0.7 micron , Μέγιστη. Πίεση @ 16 CFM: 15 psi , Μέγιστη. Πίεση @ 20 CFM: 4 psi , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται , Αριθμός συνδέσμων: 4 , Άτομα που εξυπηρετούνται: 4 , Φάση: 1 , Τύπος βύσματος: ON / OFF
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςHPΠίεσηΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BAC-17
7.2/ 14.4Α1 1/2 ίππους0 έως 15 psi115/ 208 έως 230V AC€4,937.52
B
BAC-10
9.2/ 4.8Α3 / 4 hp0 έως 15 psi100 έως 115/ 208 έως 230 V AC€2,379.93
C
BAC-20
9.4/ 18.9Α2 hp0 έως 15 psi115/ 208 έως 230V AC€5,372.98
C
BAC-20P
10/ 20Α2 hp0 έως 30 psi115/ 208 έως 230V AC€5,720.11

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;