AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 Ηλεκτρικός Συμπιεστής για 2 Εργάτες, 0 έως 15 psi | AB9CHL 2BC08

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ηλεκτρικός Συμπιεστής BAC-10 για 2 εργαζόμενους, 0 έως 15 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CHL Μοντέλο: BAC-10Σταυρός αναφορά: 2BC08

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,379.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής αναπνοής
Κατανάλωση αέρα9 CFM
Ροή αέρα9 CFM
Ροή ροής αέρα9 CFM
Ενισχυτές9.2/ 4.8Α
Τύπος ζεύξηςHansen
HP3 / 4 hp
Πίεση0 έως 15 psi
Τάση100 έως 115/ 208 έως 230 V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8414801690
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το σύστημα αντλίας αέρα περιβάλλοντος της Air Systems International BAC-10 λειτουργεί σε συνδυασμό με εξαρτήματα του συστήματος SAR (παρεχόμενος αναπνευστικός αέρας) για την παροχή ασφαλούς αναπνεύσιμου αέρα στους εργαζόμενους σε περιβάλλοντα με χαμηλά επίπεδα οξυγόνου ή μειωμένη ποιότητα αέρα. Αυτό το σύστημα αντλίας περιβάλλοντος παρέχει αέρα υπό πίεση με την επιθυμητή ταχύτητα ροής στους αναπνευστήρες ή τους απορροφητήρες.

Χαρακτηριστικά:

  • Το σύστημα αντλίας περιβάλλοντος Air Systems International BAC-10 διαθέτει 2 εξαρτήματα εξόδου για παροχή αέρα υπό πίεση είτε σε έναν αναπνευστήρα τύπου κουκούλας είτε σε δύο μάσκες σταθερής ροής.
  • Το σύστημα αντλίας περιβάλλοντος παράγει μέγιστη πίεση αέρα 15 psi.
  • Διαθέτει κινητήρα ODP 3/4 hp που λειτουργεί με τροφοδοτικό 100 έως 115 ή 208 έως 230 VAC.
  • Ο κινητήρας προστατεύεται θερμικά για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
  • Το σύστημα αντλίας περιβάλλοντος παράγει μέγιστη ροή αέρα 9 cfm στα 10 psi και έξοδο 9.5 cfm στα 4 psi.
  • Η μονάδα παρέχεται προκαλωδιωμένη με διακόπτη On / Off, βύσμα (μόνο 115 VAC) και μανόμετρο (εύρος 0 έως 30 psi).
  • Είναι εξοπλισμένο με φίλτρο εισόδου & συμπιεστή 0.5 έως 0.7 micron για την αποτροπή εισόδου σωματιδίων σκόνης στην παροχή αέρα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Υποδοχές φίλτρων εισαγωγής αέρα & Φίλτρα εισαγωγής αέρα: Αυτές οι θήκες φίλτρων εισαγωγής αέρα ταιριάζουν στο φίλτρο εισαγωγής αέρα για την αφαίρεση ρύπων και σωματιδίων από την παροχή αέρα.
  • Οθόνες μονοξειδίου του άνθρακα: Σύμφωνα με τις οδηγίες του OSHA, τα επίπεδα CO (μονοξείδιο του άνθρακα) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 ppm στην παροχή πεπιεσμένου αέρα. Οι οθόνες μονοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης CO στη γραμμή παροχής αέρα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να επιλέξετε το σωστό σύστημα αντλίας αέρα;

Α. Τα συστήματα αντλιών αέρα περιβάλλοντος είναι γενικά διαθέσιμα με 1 έως 4 εξόδους για σύνδεση σε αναπνευστήρα. Μια αναπνευστική συσκευή τύπου κουκούλας απαιτεί αέρα 6 CFM. Ενώ, ένας κλειστός αναπνευστήρας σταθερής ροής αεροπορικής εταιρείας απαιτεί 4 αέρα CFM. Οι χρήστες μπορούν να πολλαπλασιάσουν την απαιτούμενη ροή αέρα ενός αναπνευστήρα με τον αριθμό των εργαζομένων που φορούν αναπνευστήρα για να βρουν το απαιτούμενο CFM ενός συστήματος αντλίας αέρα περιβάλλοντος.

Ε. Ποια σημεία πρέπει να θυμάται ένας χρήστης κατά τη λειτουργία αυτού του συστήματος αντλίας περιβάλλοντος;

Α. Οι χρήστες θα πρέπει να επιλέξουν έναν αναπνευστήρα που να είναι συμβατός με ένα σύστημα αντλίας αέρα περιβάλλοντος χαμηλής πίεσης. Θα πρέπει να ανατρέξουν στον οδηγό του κατασκευαστή του αναπνευστήρα για να επιλέξουν τους συνδέσμους ταχείας σύνδεσης και τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα που είναι συνδεδεμένος στην αντλία αέρα. Συνήθως, οι αντλίες αέρα λειτουργούν με σωλήνα που έχει μήκη έως 50 πόδια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΠίεσηΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ηλεκτρικός Συμπιεστής BAC-20 για 4 εργαζόμενους, 0 έως 15 psi | AE2ZKQ 5AC50 BAC-209.4/ 18.9Α2 hp0 έως 15 psi115/ 208 έως 230V AC€5,372.98
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 Ηλεκτρικός Συμπιεστής για 3 Εργάτες, 0 έως 15 psi | AE3APK 5AG10 BAC-177.2/ 14.4Α1 1/2 ίππους0 έως 15 psi115/ 208 έως 230V AC€4,937.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P Πνευματικός Συμπιεστής Για 4 Εργάτες | CD7KYV BAC-20P10/ 20Α2 hp0 έως 30 psi115/ 208 έως 230V AC€5,720.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ηλεκτρικός Συμπιεστής BAC-10 για 2 εργαζόμενους, 0 έως 15 psi
€2,379.93 /μονάδα