Ο φορητός ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα της Air Systems International CO91-14LAC συνδέεται με αντλίες αέρα περιβάλλοντος ή μια πηγή φιλτραρίσματος αναπνευστικού αέρα για την παρακολούθηση του αέρα για περιεκτικότητα σε CO. Αυτό το σύστημα παρακολούθησης συνδέεται με συστήματα αναπνευστικού αέρα Grade-D και είναι κατάλληλο για εφαρμογές πυρκαγιάς και ασφάλειας, ιατρικές, εξορυκτικές και κατασκευαστικές εφαρμογές.
Χαρακτηριστικά:
- Ο φορητός ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα της Air Systems International CO91-14LAC συνοδεύεται από ενδεικτικές λυχνίες LED (ως οπτικός συναγερμός) για προειδοποίηση κατά της παρουσίας μονοξειδίου του άνθρακα.
- Διαθέτει οθόνη LCD 3 ψηφίων για την εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.
- Η μονάδα διαθέτει επίσης σύστημα ηχητικού συναγερμού για προειδοποίηση κατά της παρουσίας CO.
- Ο σφραγισμένος ηλεκτροχημικός αισθητήρας του αποτρέπει τη φθορά του αισθητήρα σε συνθήκες τριβής.
- Διαθέτει θήκη από εξέλαση αλουμινίου για εύκολη αποθήκευση και ανθεκτικότητα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Air Systems International Κιτ βαθμονόμησης οθόνης CO: Αυτά τα κιτ χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση της οθόνης CO πριν τη λειτουργία.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η απαίτηση ροής για τις οθόνες CO Air Systems International;
Α. Η απαίτηση ροής για αυτήν την οθόνη CO50 κυμαίνεται από 100 - XNUMX cc/min.
Ε. Είναι αυτές οι οθόνες CO κατάλληλες για υγρά περιβάλλοντα;
Α. Αυτές οι οθόνες μονοξειδίου του άνθρακα μπορούν να διαχειριστούν 10 έως 90 τοις εκατό σχετική υγρασία.
Ε. Ποια ρύθμιση πρέπει να ρυθμιστεί για τον συναγερμό CO;
A. Συνιστάται να διατηρείτε τη ρύθμιση συναγερμού στα 10 ppm CO για την ασφάλεια του χρήστη.
Ε. Τι ισχύ χρειάζονται αυτές οι οθόνες CO;
Α. Αυτές οι οθόνες μονοξειδίου του άνθρακα λειτουργούν σε είσοδο 9 έως 16 VDC και 115 VAC.