Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 Pneumatic Air Blower, Venturi Style, 1/2 Inch Int, 1422 cfm | AE2MMV 4YG44

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 Πνευματικός ανεμιστήρας αέρα, στυλ Venturi, είσοδος 1/2 ίντσας, 1422 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MMV Μοντέλο: ASI-1000Σταυρός: 4YG44
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
€422.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός ανεμιστήρας αέρα τύπου Venturi
Κατανάλωση αέρα @ 50 Psig38 CFM
Κατανάλωση αέρα @ 70 Psig53 CFM
Ροή αέρα @ 50 Psig935 CFM
Ροή αέρα @ 70 Psig1274 CFM
Ροή αέρα @ 90 Psig1422 CFM
Βάση Dia.7 5 / 16 "
Βασικό υλικόΧυτά αλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.6 3 / 4 "
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI64 CFM
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανιζέ
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουNPT
Μήκος16 1 / 3 "
Μέγιστη. Πίεση εισόδου140 psi
ΧαρακτηριστικάΣτυλ Venturi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8414596595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πνευματικός μετακινούμενος αέρας που χρησιμοποιείται για τον αερισμό επικίνδυνων και εκρηκτικών αναθυμιάσεων ή ατμών με ασφάλεια σε ορυχεία, χημικά εργοστάσια και σταθμούς συγκόλλησης
    • Διαθέτει μια ελαφριά βάση από χυτό αλουμίνιο και ένα γαλβανισμένο ατσάλινο κέρατο ικανό να χειρίζεται πιέσεις έως 140 psi
    • Έρχεται εξοπλισμένο με σύνδεση εισόδου NPT 1/2 ιντσών, χειρολαβή λαβής και γείωση γείωσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΚατανάλωση αέρα @ 50 PsigΚατανάλωση αέρα @ 70 PsigΜήκοςΡοή αέρα @ 50 PsigΡοή αέρα @ 70 PsigΡοή αέρα @ 90 PsigΒάση Dia.Τιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1200 Πνευματικός φυσητήρας αέρα, στυλ Venturi, είσοδος 1/2 ίντσας, 1580 cfm | AA9BHY 1C089 ASI-12001 / 2 "38 CFM53 CFM32 1 / 8 "1211 CFM1429 CFM1580 CFM7 5 / 16 "€556.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-2900 Πνευματικός ανεμιστήρας αέρα, στυλ Venturi, είσοδος 1 ίντσας, 3752 cfm | AA9BHZ 1C093 ASI-29001"76 CFM99 CFM44 "2770 CFM3340 CFM3752 CFM11.16 "€766.95
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 Πνευματικός ανεμιστήρας αέρα, στυλ Venturi, είσοδος 1 ίντσας, 5041 cfm | AA9BJA 1C095 ASI-41001"117 CFM152 CFM46 1 / 2 "3785 CFM4562 CFM5041 CFM14 1 / 3 "€1,072.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 Πνευματικός ανεμιστήρας αέρα, στυλ Venturi, είσοδος 1/2 ίντσας, 1422 cfm
€422.07 /μονάδα