AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 Πνευματικός ανεμιστήρας αέρα, στυλ Venturi, είσοδος 1 ίντσας, 5041 cfm | AA9BJA 1C095

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 Πνευματικός ανεμιστήρας αέρα, στυλ Venturi, είσοδος 1 ίντσας, 5041 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9BJA Μοντέλο: ASI-4100Κωδ. Σταυρού: 1C095

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,072.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός ανεμιστήρας αέρα τύπου Venturi
Κατανάλωση αέρα @ 50 Psig117 CFM
Κατανάλωση αέρα @ 70 Psig152 CFM
Ροή αέρα @ 50 Psig3785 CFM
Ροή αέρα @ 70 Psig4562 CFM
Ροή αέρα @ 90 Psig5041 CFM
Βάση Dia.14 1 / 3 "
Βασικό υλικόΧυτά αλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.13 1 / 6 "
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI197 CFM
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανιζέ
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουNPT
Μήκος46 1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση εισόδου140 psi
Μέγεθος κουλοχέρη5 / 9 "
ΧαρακτηριστικάΣτυλ Venturi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414596595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Οι ανεμιστήρες ASI-4100 venturi, γνωστοί ως κέρατα αέρα, έχουν μια ελαφριά βάση από χυτό αλουμίνιο χωρίς κινούμενα μέρη. Η μονάδα χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα ή ατμό και χρησιμοποιείται για αερισμό επικίνδυνων καπνών και αερίων σε περιορισμένους χώρους
    • Αέρα κατανάλωσης @ 50 PSIG (117 cfm)
    • Αέρα κατανάλωσης @ 70 PSIG (152 cfm)
    • Αέρα κατανάλωσης @ 90 PSIG (197 cfm)
    • Συνολική ροή αέρα @ 50 PSIG (3785 cfm)
    • Συνολική ροή αέρα @ 70 PSIG (4562 cfm)
    • Συνολική ροή αέρα @ 90 PSIG (5041 cfm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΚατανάλωση αέρα @ 50 PsigΚατανάλωση αέρα @ 70 PsigΜήκοςΡοή αέρα @ 50 PsigΡοή αέρα @ 70 PsigΡοή αέρα @ 90 PsigΒάση Dia.Τιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1200 Πνευματικός φυσητήρας αέρα, στυλ Venturi, είσοδος 1/2 ίντσας, 1580 cfm | AA9BHY 1C089 ASI-12001 / 2 "38 CFM53 CFM32 1 / 8 "1211 CFM1429 CFM1580 CFM7 5 / 16 "€556.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-2900 Πνευματικός ανεμιστήρας αέρα, στυλ Venturi, είσοδος 1 ίντσας, 3752 cfm | AA9BHZ 1C093 ASI-29001"76 CFM99 CFM44 "2770 CFM3340 CFM3752 CFM11.16 "€766.95
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 Pneumatic Air Blower, Venturi Style, 1/2 Inch Int, 1422 cfm | AE2MMV 4YG44 ASI-10001 / 2 "38 CFM53 CFM16 1 / 3 "935 CFM1274 CFM1422 CFM7 5 / 16 "€422.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 Πνευματικός ανεμιστήρας αέρα, στυλ Venturi, είσοδος 1 ίντσας, 5041 cfm
€1,072.22 /μονάδα