Ο φυσητήρας τύπου βεντούρι της Air Systems International ASI-1200, που ονομάζεται επίσης κόρνα αέρα, είναι ιδανικός για τον αερισμό ή την εξάντληση επικίνδυνων και εκρηκτικών ατμών από υπόγειες τοποθεσίες, δεξαμενές, δεξαμενές ή περιορισμένους χώρους σε χημικά εργοστάσια, διυλιστήρια, ναυπηγεία, εργαστήρια, εργοστάσια εφαρμογής χαρτιού και μετάλλων, εργοστάσια εφαρμογής υφασμάτων στη θάλασσα. Αυτός ο φυσητήρας αέρα έχει βάση από χυτό αλουμίνιο και κέρατο από γαλβανισμένο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ελαφρύ. Έχει διάμετρο βάσης 7.38 ιντσών και διάμετρο κόρνας 7.37 ίντσες.
Χαρακτηριστικά:
- Air Systems International Ο ανεμιστήρας αέρα ASI-1200 χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα ή ατμό ως πηγή ενέργειας.
- Διαθέτει στατική ωτίδα γείωσης για αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Αυτός ο πνευματικός ανεμιστήρας αέρα τύπου Venturi συνδέεται με έναν εύκαμπτο σωλήνα αέρα χρησιμοποιώντας μια σύνδεση εισόδου 1/2 ίντσας.
- Διαθέτει λαβή για εύκολη μεταφορά στο επιθυμητό σημείο.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Air Systems International Προσαρμογείς Petro-Vent: Αυτοί οι προσαρμογείς φλάντζας περνούν με σπείρωμα στους σωλήνες εξαερισμού των περισσότερων δεξαμενών αποθήκευσης. Αυτός ο πνευματικός ανεμιστήρας αέρα ASI-1200 βιδώνει απευθείας στη συμβατή φλάντζα και πληροί τις απαιτήσεις αερισμού των υπόγειων δεξαμενών αποθήκευσης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον ανεμιστήρα αέρα Air Systems International ASI-1200 σε τοποθεσίες υψηλής θερμότητας;
Α. Αυτός ο ανεμιστήρας βεντούρι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ψύξη μηχανημάτων ή εργαζομένων σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας μια έκρηξη αέρα.
Ε. Πώς είναι η απόδοση αυτού του φυσητήρα αέρα Venturi της Air Systems International ASI-1200;
Α. Αυτός ο ανεμιστήρας αέρα καταναλώνει πεπιεσμένο αέρα 64 cfm σε πίεση 90 psi για ροή αέρα 1580 cfm.
Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση αέρα για τη λειτουργία αυτού του φυσητήρα αέρα;
Α. Αυτός ο ανεμιστήρας βεντούρι της Air Systems International ASI-1200 μπορεί να λειτουργεί με αέρα ή ατμό σε μέγιστη πίεση 140 psi.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε άλλα πάνελ ασφαλειών με μεγαλύτερο αριθμό πόλων;
Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν πάνελ ασφαλειών με μεγαλύτερο αριθμό πόλων μπορούν να επιλέξουν την Bussmann 15600-06-20, 15600-08-20 και 15600-10-20 πάνελ ασφαλειών που έχουν 6, 8 και 10 πόλους, αντίστοιχα.