A Ρουλεμάν: Μανίκι , Διάμετρος σώματος: 3.5 " , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 2-13 / 16 " , περίβλημα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Πλαίσιο: Μη τυποποιημένο , Υλικό πλαισίου: Μαντεμένια , Hz: 50/60 , Κατηγορία μόνωσης: A , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Όλη η γωνία , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Σπείρωμα , Υποεφαρμογή Motor: Ψυγείο / Κατάψυξη , Τύπος κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , Τοποθέτηση: Πίσω και πόδι , RPM πινακίδας: 1550 , Φάση: 1 , Εύρος στροφών: 1501-1600 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 1 / 4 " , Μήκος άξονα: 1 / 2 " , Προσανατολισμός άξονα: Πάνω, Κάτω ή Οριζόντια , Τύπος άξονα: Θέμα 1 / 4-20
Κινητήρες ρουλεμάν μονάδας
Μονάδα σκίασης Dayton που φέρει κινητήρες AC HVAC διαθέτει χαμηλή ροπή εκκίνησης που προσφέρει ομαλή και αθόρυβη εκκίνηση ενώ είναι οικονομική. Διαθέτουν ένα ρουλεμάν με ένα μανίκι που χρειάζονται λιγότερη συντήρηση σε σύγκριση με τους κινητήρες. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους κινητήρες ρουλεμάν μονάδας, που διατίθενται σε τρέχουσες επιλογές 0.17, 0.25, 0.33, 0.34 και 0.42 ενισχυτών φορτίου.