Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4YFG6 Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας 1 / 125hp 1550 Rpm 115v | AE2MJN

DAYTON 4YFG6 Μονάδα ρουλεμάν κινητήρα 1/125hp 1550 Rpm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MJN Μοντέλο: 4YFG6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€44.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ρουλεμάν μονάδας
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.3.5 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.2-13 / 16 "
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζαΜη τυποποιημένο
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο0.42
HP1/125
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας3 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠίσω / πόδι
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΨυγείο / Κατάψυξη
Θερμική προστασία κινητήραΑντίσταση
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΠίσω και πόδι
RPM πινακίδας1550
Βατ εξόδου6
Συνολικό μήκος4 5 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCWLE
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 4 "
Μήκος άξονα1 / 2 "
Προσανατολισμός άξοναΠάνω, Κάτω ή Οριζόντια
Τύπος άξοναΘέμα 1 / 4-20
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5615
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΘερμική προστασία κινητήραΣυνολικό μήκοςΠεριστροφήΘερμική προστασίαΤιμή
DAYTON 4YFG7 Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας 1 / 125hp 1550 Rpm 115v | AE2MJP 4YFG71150.421/1253 13 / 16 "Αντίσταση4 5 / 16 "CWLEΑντίσταση€44.61
DAYTON 4YFG8 Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας 1 / 185hp 1550 Rpm 115v | AE2MJQ 4YFG81150.341/1853.375 "Αντίσταση3.875 "CWLEΑντίσταση€41.37
DAYTON 4YFG9 Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας 1 / 185hp 1550 Rpm 115v | AE2MJR 4YFG91150.341/1853.375 "Αντίσταση3.875 "CCWLEΑντίσταση€19.19
Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας DAYTON 4YFH1 1/83 Hp 1550 Rpm 230v | AE2MJT 4ΥFH12300.331/833 13 / 16 "AUTO4 5 / 16 "CCWLEAUTO€47.26
DAYTON 4YFH2 Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJU 4ΥFH21150.621/833 13 / 16 "AUTO4 5 / 16 "CCWLEAUTO€45.52
DAYTON 4YFH3 Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJV 4ΥFH31150.621/833 13 / 16 "AUTO4 5 / 16 "CWLEAUTO€45.52
DAYTON 4YFH4 Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας 1/83 Hp 1550 Rpm 230v | AE2MJW 4ΥFH42300.331/833 13 / 16 "AUTO4 5 / 16 "CWLEAUTO€47.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YFG6 Μονάδα ρουλεμάν κινητήρα 1/125hp 1550 Rpm 115v
€44.61 /μονάδα