A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 15-13/16 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 12.5 , Φινίρισμα κατοικίας: Γαλβανιζέ , Ύψος κατοικίας: 24.187 " , Μήκος κατοικίας: 22.5 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 12.5 " , Inlet Dia.: 14-3 / 4 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. RPM ανεμιστήρα: 740 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: TEFC , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια άξονα ανεμιστήρα , Διάμετρος άξονα: 1" , Τύπος: Μονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 15 1 / 16 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 9"
Belt Drive Blowers, 15-1/16 ντσας, Μονή Είσοδος
Οι φυσητήρες τετράγωνου περιβλήματος Dayton κατασκευάζονται για να παράγουν ρεύμα αέρα υψηλής ροής για γρήγορο στέγνωμα βρεγμένων χαλιών, ταπετσαριών, δαπέδων σκληρών επιφανειών, τοίχων και οροφών. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα και χαλύβδινους τροχούς, παρέχοντας αντοχή, αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Ο αέρας έλξης μονής εισαγωγής αέρα από τη μία πλευρά του περιβλήματος του ανεμιστήρα και ο σχεδιασμός κίνησης ιμάντα προσφέρει ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες μονής εισαγωγής, εμπρόσθιας καμπύλης, που διατίθενται σε εκδόσεις κινητήρα 1 και 3 φάσης.