DAYTON 7J583 Φυσητήρας 15 1/16 In | AF3MTJ

DAYTON 7J583 Ανεμιστήρας 15 1/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MTJ Μοντέλο: 7J583

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,122.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα540
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3280
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2780
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1990
Ύψος εκφόρτισης (σε.)15-13/16
Πλάτος εκφόρτισης (In.)12.5
Πλήρες φορτίο14.0/7.0
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανιζέ
Ύψος στέγασης24.187 "
Μήκος στέγασης22.5 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης12.5 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.14-3 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα740
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςTEFC
Κινητήρας HP1
Μόνωση κινητήραB
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
Φάση1
ΠεριστροφήCCW
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού15 1 / 16 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.1395
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤιμή
DAYTON 7J559 Φυσητήρας 15 1/16 In | AF3MRH 7J5596054032801B1725Πυκνωτής-Έναρξη1€1,944.27
DAYTON 7J560 Blower 15 1/16 In | AF3MRJ 7J5606074047002B1725Capacitor-Start, Capacitor-Run1€2,021.38
DAYTON 7J563 Φυσητήρας 15 1/16 In | AF3MRM 7J56350/6054032801B1725Φάση 33€1,935.70
DAYTON 7J564 Φυσητήρας 15 1/16 In | AF3MRN 7J56450/6059036401F1760Φάση 33€2,311.18
DAYTON 7J565 Φυσητήρας 15 1/16 In | AF3MRP 7J56550/6066541401.5F1750Φάση 33€2,328.14
DAYTON 7J566 Blower 15 1/16 In | AF3MRQ 7J56650/6074047002F1745Φάση 33€2,095.73
DAYTON 7J584 Φυσητήρας 15 1/16 In | AF3MTK 7J5846074047002B1725Capacitor-Start, Capacitor-Run1€2,199.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7J583 Ανεμιστήρας 15 1/16 In
€2,122.35 /μονάδα