AIR SCIENCE 34S Θάλαμος αποθήκευσης φιλτραρίσματος | AF6GTY 18AX47

AIR SCIENCE Ντουλάπι αποθήκευσης φιλτραρίσματος 34S

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6GTY Μοντέλο: 34SΣταυρός: 18AX47

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,879.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο γραφείου αποθήκευσης
CFM250
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL 61010
Βάθος20 "
Τύπος φίλτρουάνθρακας
Ύψος29 "
HP0.4
Μέσα σε ύψος16 "
Εσωτερικό Μήκος33 "
Εσωτερικό πλάτος19 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο, Ακρυλικό
Απαιτείται αριθμός φίλτρων1
Μέγεθος ανοίγματος12 "
συνολικό ύψος29 "
Συνολικό μήκος34 "
συνολικό πλάτος20 "
Τάση115V / 60 Hz
Τάση (AC)115
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8421398005

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ανοίγματοςCFMΒάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
Θήκη αποθήκευσης φιλτραρίσματος AIR SCIENCE 34T | AF6GTZ 18AX48 34T60 "25024 "79 "34 "24 "34 "79 "€4,026.34
RFQ
Ερμάριο αποθήκευσης φίλτρων AIR SCIENCE 64T | AF6GUA 18AX49 64T60 "50024 "79 "64 "24 "64 "79 "€5,975.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SCIENCE Ντουλάπι αποθήκευσης φιλτραρίσματος 34S
€1,879.91 /μονάδα