Ερμάριο αποθήκευσης φίλτρων AIR SCIENCE 64T | AF6GUA 18AX49

AIR SCIENCE Ντουλάπι αποθήκευσης φιλτραρίσματος 64T

Στοιχείο: AF6GUA Μοντέλο: 64TΣταυρός: 18AX49
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,975.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο γραφείου αποθήκευσης
CFM500
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL 61010
Βάθος24 "
Τύπος φίλτρουάνθρακας
Ύψος79 "
HP0.8
Μέσα σε ύψος64 "
Εσωτερικό Μήκος63 "
Εσωτερικό πλάτος23 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο, Ακρυλικό
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
Μέγεθος ανοίγματος60 "
συνολικό ύψος79 "
Συνολικό μήκος64 "
συνολικό πλάτος24 "
Τάση115V / 60 Hz
Τάση (AC)115
Πλάτος64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 270
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)203.2
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ8421398005

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ανοίγματοςCFMΒάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
AIR SCIENCE 34S Θάλαμος αποθήκευσης φιλτραρίσματος | AF6GTY 18AX47 34S12 "25020 "29 "34 "20 "34 "29 "€1,879.91
Θήκη αποθήκευσης φιλτραρίσματος AIR SCIENCE 34T | AF6GTZ 18AX48 34T60 "25024 "79 "34 "24 "34 "79 "€4,026.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SCIENCE Ντουλάπι αποθήκευσης φιλτραρίσματος 64T
€5,975.31 /μονάδα