Θήκη αποθήκευσης φιλτραρίσματος AIR SCIENCE 34T | AF6GTZ 18AX48

AIR SCIENCE Ντουλάπι αποθήκευσης φιλτραρίσματος 34T

Στοιχείο: AF6GTZ Μοντέλο: 34TΣταυρός: 18AX48
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,026.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο γραφείου αποθήκευσης
CFM250
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL 61010
Βάθος24 "
Τύπος φίλτρουάνθρακας
Ύψος79 "
HP0.4
Μέσα σε ύψος64 "
Εσωτερικό Μήκος33 "
Εσωτερικό πλάτος23 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο, Ακρυλικό
Απαιτείται αριθμός φίλτρων1
Μέγεθος ανοίγματος60 "
συνολικό ύψος79 "
Συνολικό μήκος34 "
συνολικό πλάτος24 "
Τάση115V / 60 Hz
Τάση (AC)115
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)203.2
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8421398005

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ανοίγματοςCFMΒάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
AIR SCIENCE 34S Θάλαμος αποθήκευσης φιλτραρίσματος | AF6GTY 18AX47 34S12 "25020 "29 "34 "20 "34 "29 "€1,879.91
Ερμάριο αποθήκευσης φίλτρων AIR SCIENCE 64T | AF6GUA 18AX49 64T60 "50024 "79 "64 "24 "64 "79 "€5,975.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SCIENCE Ντουλάπι αποθήκευσης φιλτραρίσματος 34T
€4,026.34 /μονάδα