AEROQUIP EC600-20-50 Hydraulic Hose, 6, 100 PSI, 1 1/4 Inch Size Hose ID, 1 63/64 Inch Size Hose OD | CN8DBC 797PM5

AEROQUIP EC600-20-50 Hydraulic Hose, 6, 100 PSI, 1 1/4 Inch Size Hose ID, 1 63/64 Inch Size Hose Hose OD

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN8DBC Μοντέλο: EC600-20-50Cross Ref: 797μμ5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,342.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
AEROQUIP FC300-32-100 Hydraulic Hose, 300 PSI, 1 13/16 Inch Size Hose ID, 2 7/32 Inch Size Hose OD | CN8DAZ 796AN7 FC300-32-100€6,334.58
AEROQUIP FC300-24-100 Hydraulic Hose, 500 PSI, 1 3/8 Inch Size Hose Inside Dia, 1 3/4 Inch Size Hose Outside Dia | CN8DBA 796AN6 FC300-24-100€4,596.06
AEROQUIP EC600-24-50 Hydraulic Hose, 6, 100 PSI, 1 1/2 Inch Size Hose ID, 2 19/64 Inch Size Hose OD | CN8DBB 797PM6 EC600-24-50€3,846.05
AEROQUIP EC600-16-50 Hydraulic Hose, 6, 100 PSI, 1 Inch Size Hose Inside Dia | CN8DBD 797PM4 EC600-16-50€2,798.93
AEROQUIP FC300-20-100 Hydraulic Hose, 625 PSI, 1 1/8 Inch Size Hose Inside Dia, 1 1/2 Inch Size Hose Outside Dia | CN8DBE 796AN5 FC300-20-100€3,462.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AEROQUIP EC600-20-50 Hydraulic Hose, 6, 100 PSI, 1 1/4 Inch Size Hose ID, 1 63/64 Inch Size Hose Hose OD
€3,342.47 /μονάδα