OMRON Λεπτό έμβολο ελατηρίου, διακόπτης Snap ενεργοποίησης χαμηλής ισχύος


Φίλτρα
Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Τρέχουσα βαθμολογία: 15A , Βάθος: 0.69 " , Διαφορικό ταξίδι: 0.002 " , Υψος: 0.84 " , Υλικό στέγασης: Φαινολική , Μέγιστη. Πριν από το ταξίδι: 0.016 " , Over Travel: 0.063 " , Τύπος ενεργοποιητή: Λεπτό έμβολο ελατηρίου, χαμηλής ισχύος , Αξιολόγηση τάσης: 125/250/480 VAC
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΔιάσταση στήριξηςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Z-15GS
0.54 "1 "Κέντρα8.83 έως 12.36 ουγκιές.-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F4.02 ουγκιάSolder€20.25
B
Z-15GS-B7-Κ
1.03 "1.03 "Κέντρα8.8 έως 12.3 ουγκιές.-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C4.00 ουγκιάΒίδα€23.89

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;