Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης OMRON Z-15GS 15a Spdt Slim Spring Plunger Low Force | AC2JTA 2KRL3

OMRON Z-15GS Διακόπτης 15a Spdt Λεπτό ελατήριο έμβολο χαμηλής δύναμης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2JTA Μοντέλο: Z-15GSCross Ref: 2KRL3
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
€20.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή0.54 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.002 "
Ύψος0.84 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.016 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη8.83 έως 12.36 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.063 "
Απελευθέρωση Δύναμη4.02 ουγκιά
Τύπος τερματικούSolder
Τύπος ενεργοποιητήΛεπτό έμβολο ελατηρίου, χαμηλής ισχύος
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΔιάσταση στήριξηςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤιμή
OMRON Z-15GS-B7-K Διακόπτης 15a Spdt Λεπτό ελατήριο εμβόλου χαμηλής ισχύος | AD3AHR 3XG51 Z-15GS-B7-Κ1.03 "1.03 "Κέντρα8.8 έως 12.3 ουγκιές.-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C4.00 ουγκιάΒίδα€23.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON Z-15GS Διακόπτης 15a Spdt Λεπτό ελατήριο έμβολο χαμηλής δύναμης
€20.25 /μονάδα