Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A3624B, Στοιβαζόμενη, Πλαστική, Μαύρο | AA9KKZ 1DPC9

ADD-A-LEVEL Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας A3624B, Στοιβαζόμενη, Πλαστική, Μαύρη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9KKZ Μοντέλο: A3624BCross Ref: 1DPC9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€77.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση πλατφόρμας εργασίας
Βάθος βάσης36 "
Μήκος βάσης36 "
Πλάτος βάσης24 "
Πλάτος πυθμένα24 "
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΦυσικό
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
Υλικόπλαστικός
συνολικό ύψος2.875 "
Βάθος πλατφόρμας36 "
Ύψος εξέδρας2.875 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Στυλ πλατφόρμαςΣτοιβαζόμενη
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)91.95
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ3926909930
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας Add-A-Level A3624BG είναι εγκατεστημένη σε δάπεδα για να παρέχει μια προσωρινά ανυψωμένη βάση για τους εργαζόμενους να χειρίζονται εργαλεία και εξοπλισμό σε ορισμένο ύψος. Αυτή η βάση μειώνει την κούραση και βοηθά τους εργαζόμενους να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Χαρακτηριστικά:

  • Η μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας Add-A-Level A3624BG διαθέτει βολική συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί για να ανυψώσει τους εργαζομένους στο κατάλληλο ύψος εργασίας.
  • Επιτρέπει τη ροή νερού και χημικών ουσιών, καθιστώντας την ιδανική πλατφόρμα απολύμανσης.
  • Αυτή η μονάδα περιλαμβάνει λαστιχένια πόδια που σταθεροποιούν την πλατφόρμα.
  • Πολλαπλές μονάδες μπορούν να στοιβάζονται στην κορυφή για να αυξηθεί το ύψος της βάσης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Add-A-Level CA2002 Stacker: Είναι ιδανικό για τη στοίβαξη των μονάδων βάσης για να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο βάσης.
  • Ξύλινη ράμπα Add-A-Level: Αυτή η ράμπα διευκολύνει την αναρρίχηση στις υπερυψωμένες πλατφόρμες.
  • Add-A-Level RF2011 Rubber Foot: Αυτό το λαστιχένιο πόδι αυξάνει την τριβή μεταξύ δαπέδου και πλατφόρμας για να ενισχύσει το κράτημα μεταξύ τους.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φόρτωσης αυτής της πλατφόρμας;

Α. 250 λίβρες.

Ερ. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής αυτής της μονάδας;

Α. Πλαστικό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΧωρητικότητα φορτίουΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A6624B, Πλαστικό, Ύψος πλατφόρμας 2-7/8 ίντσες | AA9KLC 1DPD3 A6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 λίβρες66 "€125.24
ADD-A-LEVEL A9636B Βάση Πλατφόρμας Εργασίας, Πλαστικό, Στοιβαζόμενο Στυλ Πλατφόρμας | AA9KLD 1DPD4 A9636B96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 λίβρες96 "€200.16
RFQ
Βάση πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A4824B, Πόδια από καουτσούκ, Διάτρητα, Μαύρο | AC2KDJ 2KUW1 A4824B48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 λίβρες48 "€129.31
ADD-A-LEVEL A9624B Πλατφόρμα εργασίας Βάση Stckabl Πλαστικό ύψος 2-7 / 8 ίντσες | AC2KDL 2KUW3 A9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 λίβρες96 "€163.76
RFQ
Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A3636B, Στοιβαζόμενη, Πλαστική, Φυσικό Φινίρισμα | AD9FUV 4RNR5 A3636B36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 λίβρες36 "€97.23
ADD-A-LEVEL A6636B Μονάδα βάσης για Πλατφόρμα εργασίας, Στοιβαζόμενη, Πλαστικό Υλικό | AD9FUX 4RNR7 A6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 λίβρες66 "€168.09
Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A3616B, 36" x 16", Στοιβαζόμενη, Πλαστική | AG8EML 38GL50 A3616B36 "--16 "--250 lbs.-€60.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADD-A-LEVEL Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας A3624B, Στοιβαζόμενη, Πλαστική, Μαύρη
€77.40 /μονάδα