Βάση πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A4824B, Πόδια από καουτσούκ, Διάτρητα, Μαύρο | AC2KDJ 2KUW1

ADD-A-LEVEL Βάση πλατφόρμας εργασίας A4824B, καουτσούκ πόδια, διάτρητο, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2KDJ Μοντέλο: A4824BCross Ref: 2KUW1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€119.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση πλατφόρμας εργασίας
Βάθος βάσης48 "
Μήκος βάσης48 "
Πλάτος βάσης24 "
Πλάτος πυθμένα24 "
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΦυσικό
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
Υλικόπλαστικός
συνολικό ύψος2.875 "
Βάθος πλατφόρμας48 "
Ύψος εξέδρας2.875 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Στυλ πλατφόρμαςΣτοιβαζόμενη
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.36
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)124.97
Πλάτος πλοίου (cm)62.48
Κωδικός ΕΣ3926909930
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στοίβαξη πλατφόρμας εργασίας με ανυψωμένη πλατφόρμα χωρητικότητας 250 lb. χρησιμοποιείται για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία και χημικές βιομηχανίες και αποθήκες και γκαράζ
    • Εύκολη συναρμολόγηση σχεδιασμού για εύκολη φορητότητα από το ένα μέρος στο άλλο
    • Διαθέτει διάτρητο ή ανοιχτό σχέδιο πλέγματος για να επιτρέπει τη ροή νερού και υγρών, καθιστώντας το ιδανικό για απολύμανση
    • Εξοπλισμένο με καουτσούκ άκρες για στοίβαγμα άλλων πλατφορμών πάνω του

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΧωρητικότητα φορτίουΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A3624B, Στοιβαζόμενη, Πλαστική, Μαύρο | AA9KKZ 1DPC9 A3624B36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 λίβρες36 "€71.30
Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A6624B, Πλαστικό, Ύψος πλατφόρμας 2-7/8 ίντσες | AA9KLC 1DPD3 A6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 λίβρες66 "€115.37
ADD-A-LEVEL A9636B Βάση Πλατφόρμας Εργασίας, Πλαστικό, Στοιβαζόμενο Στυλ Πλατφόρμας | AA9KLD 1DPD4 A9636B96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 λίβρες96 "€184.38
RFQ
ADD-A-LEVEL A9624B Πλατφόρμα εργασίας Βάση Stckabl Πλαστικό ύψος 2-7 / 8 ίντσες | AC2KDL 2KUW3 A9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 λίβρες96 "€150.86
RFQ
Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A3636B, Στοιβαζόμενη, Πλαστική, Φυσικό Φινίρισμα | AD9FUV 4RNR5 A3636B36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 λίβρες36 "€89.57
ADD-A-LEVEL A6636B Μονάδα βάσης για Πλατφόρμα εργασίας, Στοιβαζόμενη, Πλαστικό Υλικό | AD9FUX 4RNR7 A6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 λίβρες66 "€154.84
Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A3616B, 36" x 16", Στοιβαζόμενη, Πλαστική | AG8EML 38GL50 A3616B36 "--16 "--250 lbs.-€60.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADD-A-LEVEL Βάση πλατφόρμας εργασίας A4824B, καουτσούκ πόδια, διάτρητο, μαύρο
€119.11 /μονάδα