ADD-A-LEVEL

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

Φιλοξενία επίπλων και υπηρεσία τροφίμων

Χειρισμός υλικού Φίλτρα

Ράφια και ράφια αποθήκευσηςΠροβολή όλων

  • Μαζικά ράφια αποθήκευσης

    Τα ράφια μαζικής αποθήκευσης πρόσθετου έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση βαρέων φορτίων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού με οργανωμένο τρόπο. Αυτά τα ράφια αποθήκευσης είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας για να αντέχουν φορτία έως 3540 lb και διαθέτουν αεριζόμενο πλέγμα / συμπαγείς κορυφές για να αποτρέπεται η συγκέντρωση σκόνης. Διατίθενται σε παραλλαγές 3 και 4 ραφιών Raptor Supplies.

  • Αξεσουάρ ραφιών

    Περιλαμβάνει πλαστικές καρφίτσες στήριξης ραφιού σχεδιασμένες για χρήση με βάση πλέγματος Durashelf και στερεά ρυθμιζόμενα ράφια αποθήκευσης

Σκάλες πλατφόρμες και ικριώματαΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ σκαλωσιάς και πλατφορμών

    Περιλαμβάνει λαστιχένια στρώματα πλατφόρμας εργασίας με μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 250 λίβρες. Επιτρέπεται η εύκολη διέλευση χημικών και μολυσματικών υδάτων. Διατίθενται επίσης οριζόντια κλιπ σύνδεσης για σύνδεση με πλαστικά πάνελ Dunnage-Cubes και Poly-Riser

  • Πλατφόρμες εργασίας

    Σταθερές πλατφόρμες εργασίας κατασκευασμένες από πλαστικό βαρέως τύπου για χειρισμό μέγιστου φορτίου 500 lb. Μπορεί να ανυψωθεί ή να χαμηλώσει στο βέλτιστο ύψος εργασίας, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες τραυματισμού στην πλάτη

Κάδοι και εμπορευματοκιβώτια αποθήκευσηςΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ κάδου και κουτιού

    Περιλαμβάνει ανταλλακτικά κλιπ σύνδεσης για οριζόντιες συνδέσεις με πλαστικά πάνελ SPC Industrial Dunnage-Cubes και Poly-Riser

Πάγκοι εργασίας και αξεσουάρΠροβολή όλων

  • Πάγκοι

    Περιλαμβάνει πλέγμα και συμπαγείς ρυθμιζόμενους πάγκους εργασίας με μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης 1760 lb. Μπορεί να ρυθμιστεί σε λίγα λεπτά σε οποιοδήποτε περιβάλλον αποθήκης ή γραφείου. Διατίθεται σε εκδόσεις 36-, 48-, 66- και 96-ιντσών

Σχετικά με το ADD-A-LEVEL

Η γκάμα προϊόντων Add-A-Level της SPC Industrial περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία πλατφορμών εργασίας που μπορούν να στοιβάζονται. Το αρθρωτό Add-A-Level πλατφόρμες εργασίας είναι ιδανικά για τη δημιουργία ενός τέλειου χώρου εργασίας σε οποιοδήποτε βιομηχανικό περιβάλλον και μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων. Μπορούν να στοιβάζονται οριζόντια ή κάθετα για να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον βιομηχανικού δαπέδου με το τέλειο ύψος εργασίας. Αυτές οι πλατφόρμες επιτρέπουν τη ροή του νερού και άλλων ρύπων και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως πλατφόρμες απορρύπανσης. Η εταιρεία κατασκευάζει επίσης διάφορα βιομηχανικά προϊόντα αποθήκευσης (ράφια αποθήκευσης και κάδοι αποθήκευσης) και πάγκους εργασίας σε διαφορετικές φέρουσες ικανότητες με επιλογές σε παραλλαγές πλέγματος και συμπαγούς κορυφής. Πλατφόρμες Add-A-Level και πάγκους εργασίας κατασκευάζονται από πλαστικά εξαρτήματα βαρέως τύπου και έχουν μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 1760 lb (798 kg). Επιλέξτε από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων ραφιών και δαπέδων SPC Add-A-Level Raptor Supplies.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά