MICRO 100 Σειρά GEM, End Mill


Φίλτρα
Κατεύθυνση κοπής: Δεξί χέρι , Τύπος κοπής: Κέντρο , Τύπος διάστασης: Κλασματική ίντσα , Τέλος: μονόκλινο , Στυλ τέλους: Τετράγωνα , Βαθμός: C2 Μικρός κόκκος , Γωνία έλικας: Πτυχία 30 , Αριθμός λίστας: GEM , Υλικό: Καρβίδιο , Τύπος: Τραχύ / φινίρισμα
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GEM-001-4
1"Οχι αλειμμένος1.5 "44"1"€405.43
B
GEM-500-4
1 / 2 "Οχι αλειμμένος1"43"1 / 2 "€92.93
C
GEM-500-3Χ
1 / 2 "Επικαλυμμένο με AlTiN1"33"1 / 2 "€103.78
C
GEM-500-3
1 / 2 "Οχι αλειμμένος1"33"1 / 2 "€97.37
D
GEM-500-2
1 / 2 "Οχι αλειμμένος1"23"1 / 2 "€92.96
D
GEM-500-2Χ
1 / 2 "Επικαλυμμένο με AlTiN1"23"1 / 2 "€108.03
B
GEM-500-4Χ
1 / 2 "Επικαλυμμένο με AlTiN1"43"1 / 2 "€103.70
C
GEM-250-3
1 / 4 "Οχι αλειμμένος3 / 4 "32.5 "1 / 4 "€40.79
D
GEM-250-2
1 / 4 "Οχι αλειμμένος3 / 4 "22.5 "1 / 4 "€43.31
D
GEM-250-2Χ
1 / 4 "Επικαλυμμένο με AlTiN3 / 4 "22.5 "1 / 4 "€47.78
C
GEM-250-3Χ
1 / 4 "Επικαλυμμένο με AlTiN3 / 4 "32.5 "1 / 4 "€47.78
B
GEM-250-4
1 / 4 "Οχι αλειμμένος3 / 4 "42.5 "1 / 4 "€39.86
B
GEM-250-4Χ
1 / 4 "Επικαλυμμένο με AlTiN3 / 4 "42.5 "1 / 4 "€49.05
A
GEM-125-4
1 / 8 "Οχι αλειμμένος1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€20.91
E
GEM-125-2Χ
1 / 8 "Επικαλυμμένο με AlTiN1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€26.55
A
GEM-125-4Χ
1 / 8 "Επικαλυμμένο με AlTiN1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€24.50
F
GEM-125-3Χ
1 / 8 "Επικαλυμμένο με AlTiN1 / 2 "31.5 "1 / 8 "€24.54
F
GEM-125-3
1 / 8 "Οχι αλειμμένος1 / 2 "31.5 "1 / 8 "€20.63
E
GEM-125-2
1 / 8 "Οχι αλειμμένος1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€21.00
A
GEM-062-4Χ
1 / 16 "Επικαλυμμένο με AlTiN3 / 16 "41.5 "1 / 8 "€27.16
F
GEM-062-3Χ
1 / 16 "Επικαλυμμένο με AlTiN3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€29.10
E
GEM-062-2Χ
1 / 16 "Επικαλυμμένο με AlTiN3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€27.63
E
GEM-062-2
1 / 16 "Οχι αλειμμένος3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€24.94
F
GEM-062-3
1 / 16 "Οχι αλειμμένος3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€24.94
A
GEM-062-4
1 / 16 "Οχι αλειμμένος3 / 16 "41.5 "1 / 8 "€24.94
E
GEM-031-2
1 / 32 "Οχι αλειμμένος5 / 64 "21.5 "1 / 8 "€25.59
E
GEM-031-2Χ
1 / 32 "Επικαλυμμένο με AlTiN5 / 64 "21.5 "1 / 8 "€29.33
A
GEM-031-4Χ
1 / 32 "Επικαλυμμένο με AlTiN5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€31.43
A
GEM-031-4
1 / 32 "Οχι αλειμμένος5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€27.29
F
GEM-031-3Χ
1 / 32 "Επικαλυμμένο με AlTiN5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€29.33
F
GEM-031-3
1 / 32 "Οχι αλειμμένος5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€25.59
D
GEM-750-2Χ
3 / 4 "Επικαλυμμένο με AlTiN1.5 "24"3 / 4 "€291.03
D
GEM-750-2
3 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "24"3 / 4 "€266.74
B
GEM-750-4Χ
3 / 4 "Επικαλυμμένο με AlTiN1.5 "44"3 / 4 "€312.34
B
GEM-750-4
3 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "44"3 / 4 "€266.74
D
GEM-375-2
3 / 8 "Οχι αλειμμένος7 / 8 "22.5 "3 / 8 "€57.21
C
GEM-375-3Χ
3 / 8 "Επικαλυμμένο με AlTiN7 / 8 "32.5 "3 / 8 "€69.38
B
GEM-375-4Χ
3 / 8 "Επικαλυμμένο με AlTiN7 / 8 "42.5 "3 / 8 "€74.25
C
GEM-375-3
3 / 8 "Οχι αλειμμένος7 / 8 "32.5 "3 / 8 "€52.47
D
GEM-375-2Χ
3 / 8 "Επικαλυμμένο με AlTiN7 / 8 "22.5 "3 / 8 "€63.46
B
GEM-375-4
3 / 8 "Οχι αλειμμένος7 / 8 "42.5 "3 / 8 "€57.08
B
GEM-187-4
3 / 16 "Οχι αλειμμένος5 / 8 "42"3 / 16 "€32.37
C
GEM-187-3
3 / 16 "Οχι αλειμμένος5 / 8 "32"3 / 16 "€32.04
D
GEM-187-2Χ
3 / 16 "Επικαλυμμένο με AlTiN5 / 8 "22"3 / 16 "€37.88
C
GEM-187-3Χ
3 / 16 "Επικαλυμμένο με AlTiN5 / 8 "32"3 / 16 "€39.86
D
GEM-187-2
3 / 16 "Οχι αλειμμένος5 / 8 "22"3 / 16 "€32.09
B
GEM-187-4Χ
3 / 16 "Επικαλυμμένο με AlTiN5 / 8 "42"3 / 16 "€37.08
F
GEM-093-3Χ
3 / 32 "Επικαλυμμένο με AlTiN3 / 8 "31.5 "1 / 8 "€26.81
E
GEM-093-2Χ
3 / 32 "Επικαλυμμένο με AlTiN3 / 8 "21.5 "1 / 8 "€29.19
E
GEM-093-2
3 / 32 "Οχι αλειμμένος3 / 8 "21.5 "1 / 8 "€24.94
A
GEM-093-4Χ
3 / 32 "Επικαλυμμένο με AlTiN3 / 8 "41.5 "1 / 8 "€28.44
F
GEM-093-3
3 / 32 "Οχι αλειμμένος3 / 8 "31.5 "1 / 8 "€23.53
A
GEM-093-4
3 / 32 "Οχι αλειμμένος3 / 8 "41.5 "1 / 8 "€24.24
E
GEM-046-2
3 / 64 "Οχι αλειμμένος7 / 64 "21.5 "1 / 8 "€25.75
A
GEM-046-4Χ
3 / 64 "Επικαλυμμένο με AlTiN7 / 64 "41.5 "1 / 8 "€29.30
A
GEM-046-4
3 / 64 "Οχι αλειμμένος7 / 64 "41.5 "1 / 8 "€25.83
E
GEM-046-2Χ
3 / 64 "Επικαλυμμένο με AlTiN7 / 64 "21.5 "1 / 8 "€31.43
F
GEM-046-3Χ
3 / 64 "Επικαλυμμένο με AlTiN7 / 64 "31.5 "1 / 8 "€32.85
F
GEM-046-3
3 / 64 "Οχι αλειμμένος7 / 64 "31.5 "1 / 8 "€25.69
B
GEM-625-4
5 / 8 "Οχι αλειμμένος1.25 "43.5 "5 / 8 "€176.19
B
GEM-625-4Χ
5 / 8 "Επικαλυμμένο με AlTiN1.25 "43.5 "5 / 8 "€178.83

Σειρά GEM, End Mill

Οι μύλοι της σειράς Micro 100 GEM έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν υλικό από τα τεμάχια εργασίας, δημιουργώντας πολύπλοκα σχήματα και επιτυγχάνοντας φινιρίσματα επιφανειών. Τα End Mills της σειράς GEM χρησιμοποιούνται σε εργασίες φρεζαρίσματος, σχισμής και διαμόρφωσης προφίλ σε υλικά, συμπεριλαμβανομένων μετάλλων, σύνθετων υλικών και πλαστικών. Διαθέτουν 4 φλάουτα για αποτελεσματική αφαίρεση υλικού και πιο λείες κοπές. Αυτοί οι μύλοι έχουν κατασκευή από συμπαγές καρβίδιο για αντοχή στη φθορά και σκληρότητα. Η επίστρωση AlTiN σε αυτούς τους μύλους μειώνει την τριβή, τη θερμότητα και τη φθορά του εργαλείου και βελτιώνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση του εργαλείου. Αυτοί οι μύλοι έχουν μια κοπτική άκρη που τους επιτρέπει να βυθίζονται και να αρχίζουν να κόβουν από το κέντρο. Διατίθενται σε παραλλαγές μήκους 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 και 4 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;