Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 GEM-046-4 End Mill | AA6RUT 14T281

MICRO 100 GEM-046-4 End Mill

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6RUT Μοντέλο: GEM-046-4Σταυρός: 14T281

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος3 / 64 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Εφαρμογή End MillΤραχύ / φινίρισμα
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής7 / 64 "
Αριθμός λίσταςGEM
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.3 / 64 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος1.5 "
Σανκ Ντία.1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΤραχύ / φινίρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
Μύλος τελικού MICRO 100 GEM-140-2X | AA6LKD 14F943 GEM-140-2Χ9 / 64 "Επικαλυμμένο με AlTiN1 / 2 "22"3 / 16 "€43.43
MICRO 100 GEM-140-3 Τέλος Μύλος | AA6LKE 14F944 GEM-140-39 / 64 "Οχι αλειμμένος1 / 2 "32"3 / 16 "€32.63
Μύλος τελικού MICRO 100 GEM-140-3X | AA6LKF 14F945 GEM-140-3Χ9 / 64 "Επικαλυμμένο με AlTiN1 / 2 "32"3 / 16 "€39.17
MICRO 100 GEM-140-4 Τέλος Μύλος | AA6LKG 14F946 GEM-140-49 / 64 "Οχι αλειμμένος1 / 2 "42"3 / 16 "€34.53
Μύλος τελικού MICRO 100 GEM-140-4X | AA6LKH 14F947 GEM-140-4Χ9 / 64 "Επικαλυμμένο με AlTiN1 / 2 "42"3 / 16 "€36.71
MICRO 100 GEM-156-2 Τέλος Μύλος | AA6LKJ 14F948 GEM-156-25 / 32 "Οχι αλειμμένος9 / 16 "22"3 / 16 "€34.58
Μύλος τελικού MICRO 100 GEM-156-2X | AA6LKK 14F949 GEM-156-2Χ5 / 32 "Επικαλυμμένο με AlTiN9 / 16 "22"3 / 16 "€41.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 GEM-046-4 End Mill
€27.59 /μονάδα