MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων γραμμής επιστροφής, πολυεστέρας, 10 Micron, σφραγίδα Viton


Φίλτρα
Πίεση κατάρρευσης: 435 , Φιλτράρισμα μέσων: Πολυεστέρας , Αξιολόγηση φίλτρου: 10 , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 10 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton
ΣτυλΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΠίεση ρωγμώνΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0615450
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
A
MF0615478
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
A
MF0897730
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
A
MF0615482
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
A
MF0615397
1.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
B
MF0617475
1.58 "3.46 "435 PSI12.911.58 "3.46 "€97.69
RFQ
B
MF0617476
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "€97.69
RFQ
B
MF0617477
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "€97.69
RFQ
B
MF0617474
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "€97.69
RFQ
B
MF0617471
1.58 "3.46 "435 PSI12.911.58 "3.46 "€97.69
RFQ
B
MF0887730
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "€97.69
RFQ
B
MF0617473
1.58 "3.46 "435 PSI12.911.58 "3.46 "€97.69
RFQ
B
MF0617469
1.58 "3.46 "435 PSI12.911.58 "3.46 "€97.69
RFQ
B
MF0617472
1.58 "3.46 "435 PSI12.91 "1.58 "3.46 "€97.69
RFQ
C
MF0846627
1.89 "3.72 "-13.15 "1.89 "3.72 "€101.35
RFQ
D
MF0619786
1.114 "2.476 "435 PSI6.024 "1.114 "2.476 "€50.44
RFQ
D
MF0619784
1.114 "2.476 "435 PSI6.0241.114 "2.476 "€50.44
RFQ
D
MF0619783
1.114 "2.476 "435 PSI6.024 "1.114 "2.476 "€50.44
RFQ
D
MF0619785
1.114 "2.476 "435 PSI6.024 "1.114 "2.476 "€50.44
RFQ
D
MF0619781
1.114 "2.476 "435 PSI6.024 "1.114 "2.476 "€50.44
RFQ
E
MF0887716
1.579 "3.465 "-8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
RFQ
E
MF0617439
1.579 "3.465 "-8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
RFQ
E
MF0617440
1.579 "3.465 "-8.6611.579 "3.465 "€69.70
RFQ
F
MF0585821
1.591 "3.681 "290 PSI16.142-3.72 "€140.97
RFQ
F
MF0851933
1.591 "3.681 "290 PSI16.142-3.72 "€140.97
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;