Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ONE 5120-00-902-0092 Sledge Hammer Cross Peen 2lb 15-1 / 2 Inch L | AG3NBL 33NT31

ABILITY ONE 5120-00-902-0092 Sledge Hammer Cross Peen 2lb 15-1/2 Inch L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NBL Μοντέλο: 5120-00-902-0092Cross Ref: 33NT31
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
€62.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCross Pein Hammer
Διάμετρος προσώπου1.5 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / Κίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος4.38 "
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής2 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1.375 "
Συνολικό μήκος15.5 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2285
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8205203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 5120-00-902-0092 Sledge Hammer Cross Peen 2lb 15-1/2 Inch L
€62.48 /μονάδα