Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOOS MS21251-B2S Turnbuckle Body 800 λίβρες. 1/16 Σύντομη | AA8AZD 16Χ749

LOOS MS21251-B2S Περιστρεφόμενο σώμα 800 Lb. 1/16 Σύντομη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AZD Μοντέλο: MS21251-B2SΣταυρός: 16Χ749

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό σώμα
Μήκος κλεισίματος (σε.)2-1/4
ΥλικόΟρείχαλκος
Νήμα Ντιά.6 - 40 "
Χαρακτηριστικά1/16, σύντομη
Όριο φόρτου εργασίας800 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0004
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ7312107000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΝήμα Ντιά.ΧαρακτηριστικάΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
LOOS MS21251-B2L Turnbuckle Body 800 λίβρες. 1/16 Long | AA8AZE 16Χ750 MS21251-B2L6 - 40 "1/16, Μακρύ800 λίβρες€37.64
LOOS MS21251-B3S Turnbuckle Body 1600 Lb. 3/32 Σύντομη | AA8AZF 16Χ751 MS21251-B3S10 - 32 "3/32, σύντομη1600 λίβρες€17.99
LOOS MS21251-B3L Turnbuckle Body 1600 Lb. 3/32 Long | AA8AZG 16Χ752 MS21251-B3L10 - 32 "3/32, Μακρύ1600 λίβρες€22.21
LOOS MS21251-B5S Turnbuckle Body 3200 Lb. 5/32 Σύντομη | AA8AZH 16Χ753 MS21251-B5S1/4 - 28 "5/32, σύντομη3200 λίβρες€20.45
LOOS MS21251-B5L Turnbuckle Body 3200 Lb. 5/32 Long | AA8AZJ 16Χ754 MS21251-B5L1/4 - 28 "5/32, Μακρύ3200 λίβρες€23.34
LOOS MS21251-B6S Turnbuckle Body 4600 Lb. 3/16 Σύντομη | AA8AZK 16Χ755 MS21251-B6S5/16 - 24 "3/16, σύντομη4600 λίβρες€24.79
LOOS MS21261-B6L Turnbuckle Body 4600 Lb. 3/16 Long | AA8AZL 16Χ756 MS21261-B6L5/16 - 24 "3/16, Μακρύ4600 λίβρες€28.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOOS MS21251-B2S Περιστρεφόμενο σώμα 800 Lb. 1/16 Σύντομη
€18.66 /μονάδα