GRAINGER 23188S125-A10 Μεταλλικό πλέγμα ομαλό 24 ίντσες πλάτος 1.25 ίντσες Ύψος | AJ2FLH 49N355

GRAINGER 23188S125-A10 Μεταλλική σχάρα Ομαλή 24 ίντσες Πλάτος 1.25 ίντσες ύψος

Είδος: AJ2FLH Μοντέλο: 23188S125-A10Σταυρός: 49N355
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,943.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρμπεκιου
Διάστημα ράβδων4"
Πάχος μπαρ (σε.)0.188 "
Ύψος1.25 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Span120 "
ΕπιφάνειαΛείος
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.79
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)60.96

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςSpanΠλάτοςΤιμή
GRAINGER 23125S100-A2 Μεταλλικό πλέγμα λείο 24 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FJG 49N295 23125S100-Α21"24 "24 "€290.09
GRAINGER 23125S100-A3 Μεταλλικό πλέγμα λείο 24 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FJH 49N296 23125S100-Α31"36 "24 "€409.71
GRAINGER 23125S100-A4 Μεταλλικό πλέγμα λείο 24 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FJJ 49N297 23125S100-Α41"48 "24 "€524.16
GRAINGER 23125S100-A6 Μεταλλικό πλέγμα ομαλό 24 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FJK 49N298 23125S100-Α61"72 "24 "€796.48
RFQ
GRAINGER 23125S100-A8 Μεταλλικό πλέγμα λείο 24 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FJL 49N299 23125S100-Α81"96 "24 "€1,063.06
RFQ
GRAINGER 23125S100-A10 Μεταλλικό πλέγμα ομαλό 24 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FJM 49N301 23125S100-Α101"120 "24 "€1,319.48
RFQ
GRAINGER 23125S100-B2 Μεταλλικό πλέγμα ομαλό 36 ίντσες πλάτος 1 ίντσα Ύψος | AJ2FJN 49N302 23125S100-Β21"24 "36 "€408.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 23188S125-A10 Μεταλλική σχάρα Ομαλή 24 ίντσες Πλάτος 1.25 ίντσες ύψος
€1,943.16 /μονάδα