A B Χωρητικότητα: 4000 lbs. , Χρώμα: Μπλε , Μήκος καλωδίου: 8 πόδια. , Fork Pocket Center: 28 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2 1 / 2 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7 1 / 2 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υψος: 22 " , Ύψος σε επίπεδο: 8" , HP: 2 hp , Περιλαμβάνεται υλικό εγκατάστασης: Οχι , Ύψος χειλιών: 12 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Γωνία κλίσης: 45 μοίρες , Τύπος λειτουργίας: Push Button , Φάση: 3 , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πλάτος πλατφόρμας: 48 " , Φορητό: Ναι , Μήκος καλωδίου ρεύματος: 8 πόδια. , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό καλώδιο , Μήκος καλωδίου τηλεχειρισμού: 8 πόδια. , Τάση: 460V AC , Πλάτος: 48 "