VESTIL Sliding Tilt Table EHTT-L, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RLL Μοντέλο: EHTT-L

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,141.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπέζι κλίσης
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Κέντρο τσέπης πιρουνιού28 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος20 "
Ύψος στο επίπεδο8"
HP2 hp
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος56.25 "
Ύψος επιπέδου8"
Ύψος χειλιών12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης45 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP2
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας47.75 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας48 "
ΦορητόςΝαι
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Μήκος καλωδίου τηλεχειριστηρίου8 πόδια.
Τάση460V AC
Βολτ / Φάση460/3 AC
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 365.4
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)142.88
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι με κλίση VESTIL EHTT, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RLK EHTT47 3 / 4 "€5,725.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Sliding Tilt Table EHTT-L, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος
€6,141.05 /μονάδα