VESTIL EHTT Hinge Tilt Table, 4000 Lb. Capacity, 48 Inch x 48 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RLK Μοντέλο: EHTT

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,725.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπέζι κλίσης
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος8 πόδια.
Ύψος22 "
HP2 hp
Μήκος56 "
Ύψος επιπέδου10 "
Ύψος χειλιών12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης45 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP2
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας47 3 / 4 "
Πλάτος Πλατφόρμας48 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Τάση460V AC
Βολτ / Φάση460/3 AC
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 296.1
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)142.88
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η τυπική διαμόρφωση τάσης και φάσης αυτής της μονάδας;

Α. Αυτά τα τραπέζια ανύψωσης παρέχουν τάση 460 V και ισχύ 3 φάσεων. Αυτές οι διαμορφώσεις μπορούν να αλλάξουν όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό υδραυλικό εξοπλισμό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
Sliding Tilt Table VESTIL EHTT-L, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RLL EHTT-L47.75 "€6,141.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHTT Hinge Tilt Table, 4000 Lb. Capacity, 48 Inch x 48 Inch Size
€5,725.65 /μονάδα