Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6424 Linear Bearing, 4 Slot, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BLY 2RCK1

80/20 6424 Linear Bearing, 4 Slot, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BLY Μοντέλο: 6424Cross Ref: 2RCK1
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
€146.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος3.937 "
Μέγεθος κοχλία1 / 4-20
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1.218 "
Διάσταση AA0.5 "
Διάσταση ΑΒ0.406 "
Διάσταση Β0.312 "
Διάσταση C0.906 "
Διάσταση D0.094 "
Διάσταση Ε2.63 "
Διάσταση F0.156 "
Διάσταση G2.318 "
Διάσταση Η0.306 "
Διάσταση J0.654 "
Διάσταση Κ0.156 "
Διάσταση L3.938 "
Διάσταση Μ4"
Διάσταση Ν1"
Διάσταση P (In.)0.5 "
Διάσταση Q1.469 "
Διάσταση R0.344 "
Διαστάσεις1"
Διάσταση Τ1"
Διάσταση V0.265 "
Διάσταση W0.257 "
Διάσταση Χ3.25 "
Διάσταση Υ1"
Διάσταση Ζ1"
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Πάχος φλάντζας0.312 ίντσες
Βαθμός6105-T5
Ύψος1.218
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)1 / 4-20
Τρύπα συναρμολόγησης0.257 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών2"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.257 "
συνολικό ύψος1.218 "
Συνολικό μήκος4"
συνολικό πλάτος3.937 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης0.255 "
Μέγεθος νήματος#8 FHS
ΧαρακτηριστικάΔιπλή φλάντζα
Πλάτος3.937 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6524 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 4 σχισμή, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€149.14
80/20 25-6424 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 4 σχισμή, μήκος 100 mm, αλουμίνιο | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€147.98
80/20 40-6524 Linear Bearing With Brake Hole, 4 Slot, 160mm x 143.4mm x 50.1mm, Aluminium | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€150.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6424 Linear Bearing, 4 Slot, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium, Clear
€146.72 /μονάδα