RIDGID Κόφτες εδαφοσωλήνων


Φίλτρα
Υλικό λεπίδας: Σφυρήλατο χάλυβα , Σχέδιο λαβής: Αθόρυβη λειτουργία , Συνολικό πλάτος: 8" , Ανταλλακτικός τροχός: Αρ. 33220 , Αντιστροφή: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΔράση κοπήςΧωρητικότητα κοπήςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΑλυσίδα αντικατάστασηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
42878
--1 1/2" έως 8"-18 "-€1,135.89
B
69982
Σφυρήλατο χάλυβαΚαστάνια1-1 / 2 "έως 6"Ατσάλι17 "Αρ. 33665€1,098.23
C
286
Σφυρήλατο χάλυβαΈνα εγκεφαλικό επεισόδιο1-1 / 2 "έως 6"Αλουμίνιο40 "Αρ. 34575€919.89
D
32900
Σφυρήλατο χάλυβαΔράση Ratchet1-1 / 2 "έως 6"Ατσάλι33.25 "Αρ. 34570€1,064.48
E
68650
ΑτσάλιΚαστάνιαΧωρίς Hub 1-1 / 2 "έως 6"Ατσάλι24 5 / 16 "Αρ. 33670€1,122.75

Κόφτες εδαφοσωλήνων

Οι κοπτικοί σωλήνες εδάφους Ridgid διαθέτουν ενσωματωμένη λαβή καστάνιας, στο κέντρο του σωλήνα, για να διατηρείται το πλάτος της τάφρου στο ελάχιστο κατά την κοπή σωλήνων από χυτοσίδηρο, σκυρόδεμα και πήλινο. Είναι ενσωματωμένα με έναν διακριτικό μηχανισμό αγκίστρωσης για να διευκολύνουν την πρόσδεση της αλυσίδας και ένα προστατευτικό χειρός για την αποφυγή κοψίματος. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των κοπτικών σωλήνων εδάφους που διατίθενται σε πλαστά υλικά από ατσάλι και ατσάλι.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;