Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6524 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 4 σχισμή, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BMC 2RCK5

80/20 6524 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 4 σχισμή, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BMC Μοντέλο: 6524Cross Ref: 2RCK5
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
€149.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος5.5 "
Μέγεθος κοχλία5 / 16-18
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1.875 "
Διάσταση AA0.75 "
Διάσταση ΑΒ0.625 "
Διάσταση Β0.375 "
Διάσταση C1.5 "
Διάσταση D0.125 "
Διάσταση Ε4.005 "
Διάσταση F0.25 "
Διάσταση G3.505 "
Διάσταση Η0.493 "
Διάσταση J0.748 "
Διάσταση Κ0.25 "
Διάσταση L5.5 "
Διάσταση Μ6"
Διάσταση Ν1.5 "
Διάσταση P (In.)0.75 "
Διάσταση Q2"
Διάσταση R0.375 "
Διαστάσεις1.5 "
Διάσταση Τ1.5 "
Διάσταση V0.343 "
Διάσταση W0.328 "
Διάσταση Χ4.75 "
Διάσταση Υ1.5 "
Διάσταση Ζ1.5 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Πάχος φλάντζας0.375 ίντσες
Βαθμός6105-T5
Ύψος1.875 "
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)5 / 16-18
Τρύπα συναρμολόγησης0.328 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών3"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.328 "
συνολικό ύψος1.875 "
Συνολικό μήκος6"
συνολικό πλάτος5.5 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Μέγεθος νήματος#10 FHS
ΧαρακτηριστικάΔιπλή φλάντζα
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.75
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6424 Linear Bearing, 4 Slot, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BLY 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€146.72
80/20 25-6424 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 4 σχισμή, μήκος 100 mm, αλουμίνιο | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€147.98
80/20 40-6524 Linear Bearing With Brake Hole, 4 Slot, 160mm x 143.4mm x 50.1mm, Aluminium | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€150.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6524 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 4 σχισμή, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο
€149.14 /μονάδα