Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-6424 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 4 σχισμή, μήκος 100 mm, αλουμίνιο | AE4FAR 5JRW7

80/20 25-6424 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 4 σχισμή, μήκος 100 mm, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FAR Πρότυπο: 25-6424Cross Ref: 5JRW7
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
€147.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Βαρέλι Ντιά.0
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Μπόρε Ντιά.6.3mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A31.24 mm
Διάσταση AA12.5 mm
Διάσταση ΑΒ10.69 mm
Διάσταση Β8 mm
Διάσταση C23.24 mm
Διάσταση D1.8 mm
Διάσταση Ε66.29 mm
Διάσταση F3.99 mm
Διάσταση G58.32 mm
Διάσταση Η7.8 mm
Διάσταση J16.48 mm
Διάσταση Κ3.99mm
Διάσταση L99.26mm
Διάσταση Μ100 mm
Διάσταση Ν25mm
Διάσταση P (In.)12.5mm
Διάσταση Q37.13 mm
Διάσταση R8.48 mm
Διαστάσεις25 mm
Διάσταση Τ25 mm
Διάσταση V6.53 mm
Διάσταση W6.53 mm
Διάσταση Χ82.23 mm
Διάσταση Υ25 mm
Διάσταση Ζ25 mm
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου0
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Φλάντζα Ντία.0
Πάχος φλάντζας8 mm
Βαθμός6105-T5
Ύψος31.25
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Pv0
Κέντρο τοποθέτησης οπών50 mm
Στερεώνοντας τρύπα Dia.6.3mm
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα0
συνολικό ύψος31.25mm
Συνολικό μήκος100mm
συνολικό πλάτος99.26mm
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Γωνία αυλακώσεων (βαθμοί)0
Πλάτος αυλάκωσης6.5mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου0
Μέγεθος νήματος#8 FHS
ΧαρακτηριστικάΔιπλή φλάντζα
Πλάτος99.26

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.24
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6424 Linear Bearing, 4 Slot, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BLY 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€146.72
80/20 6524 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 4 σχισμή, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€149.14
80/20 40-6524 Linear Bearing With Brake Hole, 4 Slot, 160mm x 143.4mm x 50.1mm, Aluminium | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€150.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-6424 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 4 σχισμή, μήκος 100 mm, αλουμίνιο
€147.98 /μονάδα