Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-6526 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 160mm x 103.2mm x 50.1mm, Aluminium | AE4FAU 5JRW9

80/20 40-6526 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 160mm x 103.2mm x 50.1mm, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FAU Πρότυπο: 40-6526Cross Ref: 5JRW9
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
€132.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Βαρέλι Ντιά.0
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Μπόρε Ντιά.8.3mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A50 mm
Διάσταση AA17.42 mm
Διάσταση Β9mm
Διάσταση C41 mm
Διάσταση D2.58 mm
Διάσταση Ε65.12 mm
Διάσταση F6.15 mm
Διάσταση G52.82 mm
Διάσταση Η12.32 mm
Διάσταση J19 mm
Διάσταση Κ6.15mm
Διάσταση L103.12mm
Διάσταση Μ160 mm
Διάσταση Ν40mm
Διάσταση P (In.)20mm
Διάσταση Q9.5 mm
Διάσταση R51.56 mm
Διαστάσεις40 mm
Διάσταση Τ40 mm
Διάσταση V8.71 mm
Διάσταση W8.33 mm
Διάσταση Χ84.12 mm
Διάσταση Υ40 mm
Διάσταση Ζ20 mm
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου0
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Φλάντζα Ντία.0
Πάχος φλάντζας9 mm
Βαθμός6105-T5
Ύψος50mm
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Pv0
Κέντρο τοποθέτησης οπών40 mm
Στερεώνοντας τρύπα Dia.8.3mm
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα0
συνολικό ύψος50mm
Συνολικό μήκος160mm
συνολικό πλάτος103.12mm
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Γωνία αυλακώσεων (βαθμοί)0
Πλάτος αυλάκωσης8.12mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου0
Μέγεθος νήματος#10 FHS
ΧαρακτηριστικάΔιπλή φλάντζα
Πλάτος103.12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.68
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6426 Linear Bearing, 3 Slot, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€105.41
80/20 6526 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 6 x 4 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€132.38
80/20 25-6426 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 100mm x 74.2mm x 31.3mm, Aluminium | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€104.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-6526 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 160mm x 103.2mm x 50.1mm, αλουμίνιο
€132.59 /μονάδα