Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6426 Linear Bearing, 3 Slot, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BLW 2RCJ8

80/20 6426 Linear Bearing, 3 Slot, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BLW Μοντέλο: 6426Cross Ref: 2RCJ8
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
€105.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος2.937 "
Μέγεθος κοχλία1 / 4-20
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1.218 "
Διάσταση AA0.406 "
Διάσταση Β0.312 "
Διάσταση C0.906 "
Διάσταση D0.094 "
Διάσταση Ε1.624 "
Διάσταση F0.156 "
Διάσταση G1.312 "
Διάσταση Η0.306 "
Διάσταση J0.656 "
Διάσταση Κ0.156 "
Διάσταση L2.936 "
Διάσταση Μ4"
Διάσταση Ν1"
Διάσταση P (In.)0.5 "
Διάσταση Q0.343 "
Διάσταση R1.468 "
Διαστάσεις1"
Διάσταση Τ1"
Διάσταση V0.265 "
Διάσταση W0.257 "
Διάσταση Χ2.25 "
Διάσταση Υ1"
Διάσταση Ζ0.5 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Πάχος φλάντζας0.312 ίντσες
Βαθμός6105-T5
Ύψος1.218
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)1 / 4-20
Τρύπα συναρμολόγησης0.257 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.257 "
συνολικό ύψος1.218 "
Συνολικό μήκος4"
συνολικό πλάτος2.937 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης0.255 "
Μέγεθος νήματος#8 FHS
ΧαρακτηριστικάΔιπλή φλάντζα
Πλάτος2.937 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6526 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 6 x 4 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€132.38
80/20 25-6426 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 100mm x 74.2mm x 31.3mm, Aluminium | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€104.99
80/20 40-6526 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 160mm x 103.2mm x 50.1mm, Aluminium | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€132.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6426 Linear Bearing, 3 Slot, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium, Clear
€105.41 /μονάδα