Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-6426 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 100mm x 74.2mm x 31.3mm, Aluminium | AE4FAP 5JRW5

80/20 25-6426 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 100mm x 74.2mm x 31.3mm, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FAP Πρότυπο: 25-6426Cross Ref: 5JRW5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€117.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Βαρέλι Ντιά.0
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Μπόρε Ντιά.6.3mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A31.2 mm
Διάσταση AA10.64 mm
Διάσταση Β8 mm
Διάσταση C23.2 mm
Διάσταση D1.8 mm
Διάσταση Ε41.15 mm
Διάσταση F4 mm
Διάσταση G33.15 mm
Διάσταση Η7.8 mm
Διάσταση J16.47 mm
Διάσταση Κ4mm
Διάσταση L74.09mm
Διάσταση Μ100 mm
Διάσταση Ν37.5mm
Διάσταση P (In.)12.5mm
Διάσταση Q8.48 mm
Διάσταση R37.05 mm
Διαστάσεις25 mm
Διάσταση Τ25 mm
Διάσταση V6.53 mm
Διάσταση W6.3 mm
Διάσταση Χ57.12 mm
Διάσταση Υ25 mm
Διάσταση Ζ12.5 mm
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου0
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Φλάντζα Ντία.0
Πάχος φλάντζας8 mm
Βαθμός6105-T5
Ύψος31.25
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Pv0
Κέντρο τοποθέτησης οπών25 mm
Στερεώνοντας τρύπα Dia.6.3mm
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα0
συνολικό ύψος31.25mm
Συνολικό μήκος100mm
συνολικό πλάτος74.15mm
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Γωνία αυλακώσεων (βαθμοί)0
Πλάτος αυλάκωσης6.5mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου0
Μέγεθος νήματος#8 FHS
ΧαρακτηριστικάΔιπλή φλάντζα
Πλάτος74.15 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6426 Linear Bearing, 3 Slot, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€115.83
80/20 6526 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 6 x 4 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€145.19
80/20 40-6526 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 160mm x 103.2mm x 50.1mm, Aluminium | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€148.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-6426 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 100mm x 74.2mm x 31.3mm, αλουμίνιο
€117.31 /μονάδα