MARSHALLTOWN Κύλινδρος σκυροδέματος


Οι κύλινδροι σκυροδέματος Marshalltown χρησιμοποιούνται στην κατασκευή για εξομάλυνση και συμπίεση επιφανειών σκυροδέματος. Είναι κυλινδρικά τύμπανα με λαβές που τυλίγονται σε βρεγμένο σκυρόδεμα για να εξαλείψουν τους θύλακες αέρα για να αποκτήσουν λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
REDRR165
14.5 "Τυχαία πέτρα€1,956.94
B
REDRR110
23.5 "Βαριά υφή σχιστόλιθου€2,090.71
C
REDRR115
23.625 "Βαριά πέτρα υφή€2,093.83

Μηχανισμός εργασίας

  • Εφαρμόζεται πίεση στην επιφάνεια του υγρού σκυροδέματος καθώς ο κύλινδρος κυλίεται εμπρός και πίσω.
  • Η πίεση εξαλείφει τους θύλακες αέρα και κατανέμει ομοιόμορφα το σκυρόδεμα για λεία και πυκνή επιφάνεια.
  • Οι λαβές βοηθούν τον χρήστη να ασκεί πίεση και να ελέγχει την κατεύθυνση και την ταχύτητα του κυλίνδρου.
  • Το κυλινδρικό τύμπανο χειρίζεται την πίεση και το βάρος του σκυροδέματος.
  • Τα υψηλής ποιότητας ρουλεμάν χρησιμοποιούνται για την ομαλή περιστροφή του τυμπάνου.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα κιτ συνοδεύονται από έναν κύλινδρο, δύο βάρη, ένα πλαίσιο με πόλους βάρους και έναν προσαρμογέα κουμπιού 1-3/4 ιντσών.
  • Διαθέτουν τύμπανο από πολυαιθυλένιο / χάλυβα για δομική ακαμψία και στεγανές λειτουργίες.
  • Αυτοί οι κύλινδροι διαθέτουν λαβή από χάλυβα / αλουμίνιο για ισχυρό κράτημα και βελτιωμένη αντοχή.
  • Διαθέτουν ένα σύστημα μόχλευσης βάρους για να προσαρμόζουν διαφορετικά σετ σκυροδέματος και να δημιουργούν ένα αποτύπωμα μοτίβου push-and-pull.
  • Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν επιπλέον μια ανάγλυφη επιφάνεια στο τύμπανο για αυξημένη πρόσφυση και έλεγχο.

Συχνές Ερωτήσεις

Καθαρίζονται εύκολα οι κύλινδροι σκυροδέματος;

Ναι, οι κύλινδροι σκυροδέματος μπορούν να καθαριστούν εύκολα χρησιμοποιώντας νερό, σαπούνι ή ένα ήπιο διάλυμα καθαρισμού.

Πώς συντηρούνται οι κύλινδροι σκυροδέματος;

  • Καθαρίζετε τακτικά τους κυλίνδρους σκυροδέματος και αποθηκεύστε τους σε στεγνό μέρος για να αποφύγετε τη σκουριά / ζημιά.
  • Λιπάνετε τα ρουλεμάν χρησιμοποιώντας ένα υψηλής ποιότητας λιπαντικό για ομαλή λειτουργία.
  • Χρησιμοποιήστε τα αντικαταστάσιμα καλύμματα για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κύλινδροι σκυροδέματος σε επιφάνειες με σταμπωτό σκυρόδεμα;

Ναι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιφάνειες με σταμπωτό σκυρόδεμα, αλλά είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε έναν κύλινδρο με ανάγλυφη επιφάνεια για να αποφύγετε την καταστροφή του σταμπωμένου σχεδίου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;