Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-4365 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 Τρύπα, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Αλουμίνιο | AE4EYU 5JRR3

80/20 40-4365 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 οπών, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EYU Πρότυπο: 40-4365Cross Ref: 5JRR3
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
€17.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A160 mm
Διάσταση Β80mm
Διάσταση C40mm
Διάσταση D20 mm
Διάσταση Ε8.3 mm
Διάσταση F6 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 4165 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 Τρύπες, 3/16 x 2 x 4 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"Αλουμίνιο€16.63
80/20 4365 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 Τρύπες, 1/4 x 3 x 6 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BQC 2RCX2 43656"3"1.5 "Αλουμίνιο€19.14
80/20 25-4165 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 Τρύπα, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Αλουμίνιο | AE4EYH 5JRP3 25-4165100 mm50 mm25 mmΑλουμίνιο€13.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-4365 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 οπών, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Αλουμίνιο
€17.25 /μονάδα