Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4165 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 Τρύπες, 3/16 x 2 x 4 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BQB 2RCX1

80/20 4165 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 τρύπες, 3/16 x 2 x 4 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3BQB Μοντέλο: 4165Cross Ref: 2RCX1
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
€16.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A4"
Διάσταση Β2"
Διάσταση C1"
Διάσταση D0.5 "
Διάσταση Ε0.257 "
Διάσταση F0.188 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7610100030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 4365 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 Τρύπες, 1/4 x 3 x 6 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BQC 2RCX2 43656"3"1.5 "Αλουμίνιο€19.14
80/20 25-4165 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 Τρύπα, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Αλουμίνιο | AE4EYH 5JRP3 25-4165100 mm50 mm25 mmΑλουμίνιο€13.93
80/20 40-4365 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 Τρύπα, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Αλουμίνιο | AE4EYU 5JRR3 40-4365160 mm80mm40mmΑλουμίνιο€17.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4165 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 τρύπες, 3/16 x 2 x 4 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο
€16.63 /μονάδα