Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4365 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 Τρύπες, 1/4 x 3 x 6 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BQC 2RCX2

80/20 4365 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 τρύπες, 1/4 x 3 x 6 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BQC Μοντέλο: 4365Cross Ref: 2RCX2
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
€19.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A6"
Διάσταση Β3"
Διάσταση C1.5 "
Διάσταση D0.75 "
Διάσταση Ε0.328 "
Διάσταση F0.25 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7610100030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 4165 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 Τρύπες, 3/16 x 2 x 4 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"Αλουμίνιο€16.63
80/20 25-4165 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 Τρύπα, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Αλουμίνιο | AE4EYH 5JRP3 25-4165100 mm50 mm25 mmΑλουμίνιο€13.93
80/20 40-4365 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 Τρύπα, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Αλουμίνιο | AE4EYU 5JRR3 40-4365160 mm80mm40mmΑλουμίνιο€17.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4365 Επίπεδη πλάκα, Ορθογώνια, 8 τρύπες, 1/4 x 3 x 6 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο
€19.14 /μονάδα