FABORY M04100.330.0150 Hex Head Cap Screw, M33 x 3.50 Thread Size, Class 10.9, 5PK | CG8DEP 38CT72

FABORY M04100.330.0150 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M33 x 3.50, κλάση 10.9, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8DEP Μοντέλο: M04100.330.0150Cross Ref: 38CT72

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€531.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM33x3.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα150
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Ύψος κεφαλιού21 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος50 mm
Μήκος150mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος72 mm
Φόρτωση απόδειξης830 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC32 έως HRC39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.399
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M04100.330.0150 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M33 x 3.50, κλάση 10.9, 5 PK
€531.97 /πακέτο