Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-2085 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 34kg, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXE 5JRK7

80/20 40-2085 Μεντεσές, 4 τρύπες, 34 κιλά, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EXE Πρότυπο: 40-2085Cross Ref: 5JRK7
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
€28.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέ αλουμινίου
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A76.2 mm
Διάσταση Β17.42 mm
Διάσταση C19.05 mm
Διάσταση D76.2 mm
Διάσταση Ε8.33 mm
Διάσταση F38.1 mm
Διάσταση G38.1 mm
Διάσταση Η8.33 mm
Διάσταση J17.42 mm
Διάσταση Κ6.35mm
Διάσταση L6.35mm
Διάσταση Μ3.18 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6061-T6, 5052-H32/34
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Φορτώνω34kg
ΔιαδικασίαΣφράγιση μήτρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΜέγιστη. ΦορτώνωΤιμή
80/20 25-2086 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 18kg, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXD 5JRK6 25-208650.8 mm11.91 mm12.7 mm18kg€21.77
80/20 2086 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 40 λίβρες, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "40 lbs.€21.77
80/20 2085 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 70 λίβρες, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXT 5JRL9 20853"0.686 "0.75 "70 lbs.€29.72
80/20 2086-ΜΑΥΡΟ Μαύρο 10 S Μεντεσές Αλουμινίου | CN7WPG 63PD95 2086-ΜΑΥΡΟ----€20.03
80/20 2085-ΜΑΥΡΟ Μαύρο 15 S Μεντεσές Αλουμινίου | CN7WPH 63PD94 2085-ΜΑΥΡΟ----€26.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-2085 Μεντεσές, 4 τρύπες, 34 κιλά, αλουμίνιο, διαφανές
€28.31 /μονάδα