Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2085 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 70 λίβρες, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXT 5JRL9

80/20 2085 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 70 λίβρες, Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EXT Μοντέλο: 2085Cross Ref: 5JRL9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€29.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέ αλουμινίου
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A3"
Διάσταση Β0.686 "
Διάσταση C0.75 "
Διάσταση D3"
Διάσταση Ε0.328 "
Διάσταση F1.5 "
Διάσταση G1.5 "
Διάσταση Η0.328 "
Διάσταση J0.686 "
Διάσταση Κ0.25 "
Διάσταση L0.25 "
Διάσταση Μ0.125 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6061-T6, 5052-H32/34
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Φορτώνω70 lbs.
ΔιαδικασίαΣφράγιση μήτρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΜέγιστη. ΦορτώνωΤιμή
80/20 25-2086 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 18kg, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXD 5JRK6 25-208650.8 mm11.91 mm12.7 mm18kg€21.77
80/20 40-2085 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 34kg, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXE 5JRK7 40-208576.2 mm17.42 mm19.05 mm34kg€28.31
80/20 2086 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 40 λίβρες, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "40 lbs.€21.77
80/20 2086-ΜΑΥΡΟ Μαύρο 10 S Μεντεσές Αλουμινίου | CN7WPG 63PD95 2086-ΜΑΥΡΟ----€18.30
80/20 2085-ΜΑΥΡΟ Μαύρο 15 S Μεντεσές Αλουμινίου | CN7WPH 63PD94 2085-ΜΑΥΡΟ----€24.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2085 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 70 λίβρες, Αλουμίνιο, Διαφανές
€29.72 /μονάδα