Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2086 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 40 λίβρες, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXR 5JRL8

80/20 2086 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 40 λίβρες, Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EXR Μοντέλο: 2086Cross Ref: 5JRL8
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
€21.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέ αλουμινίου
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A2"
Διάσταση Β0.469 "
Διάσταση C0.5 "
Διάσταση D2"
Διάσταση Ε0.257 "
Διάσταση F1"
Διάσταση G1"
Διάσταση Η0.257 "
Διάσταση J0.469 "
Διάσταση Κ0.167 "
Διάσταση L0.167 "
Διάσταση Μ0.078 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6061-T6, 5052-H32/34
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Φορτώνω40 lbs.
ΔιαδικασίαΣφράγιση μήτρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΜέγιστη. ΦορτώνωΤιμή
80/20 25-2086 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 18kg, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXD 5JRK6 25-208650.8 mm11.91 mm12.7 mm18kg€21.77
80/20 40-2085 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 34kg, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXE 5JRK7 40-208576.2 mm17.42 mm19.05 mm34kg€28.31
80/20 2085 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 70 λίβρες, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXT 5JRL9 20853"0.686 "0.75 "70 lbs.€29.72
80/20 2086-ΜΑΥΡΟ Μαύρο 10 S Μεντεσές Αλουμινίου | CN7WPG 63PD95 2086-ΜΑΥΡΟ----€18.30
80/20 2085-ΜΑΥΡΟ Μαύρο 15 S Μεντεσές Αλουμινίου | CN7WPH 63PD94 2085-ΜΑΥΡΟ----€24.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2086 Μεντεσέ, 4 Τρύπα, 40 λίβρες, Αλουμίνιο, Διαφανές
€21.77 /μονάδα