MAGLINER HMK212AA1 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 500 λίβρες | AF4NPY 9DRC9

MAGLINER Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης HMK212AA1 500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4NPY Μοντέλο: HMK212AA1Cross Ref: 9DRC9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€359.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό φορτηγό χειρός
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΦυσικό
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων7-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Συνολικό βάθος16.5 "
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος17.13 "
Ρουλεμάν τροχούΣφραγισμένο
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.3
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)101.09
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούφινίρισμαΤύπος λαβήςΠλάτος τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΡουλεμάν τροχούΤιμή
MAGLINER HMK111AA1 Φορτηγό χέρι 500 λίβρες | AE7JUD 5YN95 HMK111AA1Μαγ. ΚαλούπιΑλουμίνιοA1.625 "18.5 "48 "17.13 "Σφραγισμένο€313.11
MAGLINER HMK15AUA4 Φορτηγό χέρι 500 λίβρες | AE7JUE 5YN96 HMK15AUA4ΠνευματικόςΑλουμίνιοB4"18.5 "52 "21 "Σφραγισμένο€358.30
MAGLINER HMK116K1B Αρθρωτό φορτηγό χειρός 500 Lb. | AE7JUF 5YN97 HMK116K1BΜαξιλάρι μπαλονιών χωρίς σήμανσηΑλουμίνιοΔιπλός πείρος συνεχούς πλαισίου2"20 "48 "20 "Ημι-ακρίβεια€367.08
MAGLINER HMK122UAA Modular Hand Truck 500 Lb. | AE7JUG 5YN98 HMK122UAAΠνευματικόςΑλουμίνιοΣυνεχής ροή πλαισίου1.625 "20 "48 "21 "Ημι-ακρίβεια€321.23
MAGLINER HMK25AAAB Αρθρωτό φορτηγό χειρός 500 Lb. | AE7JUH 5YN99 HMK25AAABΜαξιλάρι μπαλονιών χωρίς σήμανσηΑλουμίνιοΣυνεχής βρόχος πλαισίου2"20 "52 "21 "Ημι-ακρίβεια€386.70
MAGLINER HMK419E11 - N Αρθρωτό φορτηγό χειρός 500 λίβρες | AE7JYW 5YP02 HMK419E11 - ΝΚαουτσούκ καλούπιΑλουμίνιοΣυνεχής ροή πλαισίου1.625 "20 "48 "18 "Ημι-ακρίβεια€384.38
MAGLINER HMK116UA1 Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης 500 λίβρες | AF3PMN 8AJJ2 HMK116UA1Καουτσούκ καλούπιΦυσικόΔιπλή λαβή1.25 "16.5 "52 "18 "Σφραγισμένο€322.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLINER Φορτηγό χειρός γενικής χρήσης HMK212AA1 500 Lb.
€359.03 /μονάδα