VICKERS 382082-3 Vane Pump 4 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi | AB4ZRP 20V929

VICKERS 382082-3 Vane Pump 4 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZRP Πρότυπο: 382082-3Cross Ref: 20V929

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,128.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μονού πτερυγίου
Εκτόπισμα.80 cu. σε./rev
Ρυθμός ροής4 gpm @ 1200 rpm και 100 psi
Θύρα εισόδου1 "NPT
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
Μέγιστη. RPM1800
Ελάχ. RPM600
ΤοποθετήστεΦλάντζα SAE A 2 Bolt
Θύρα εξόδου1 / 2 "NPT
Τοποθεσία λιμανιούInline με είσοδο
Μέγεθος άξονα1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413600040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιστροφή άξονα (δεξιά)
    • Στυλ άξονα (με πλήκτρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VICKERS 382082-2 Vane Pump 4 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi | AB4ZRN 20V928 382082-2€1,130.10
VICKERS 382082-4 Vane Pump 4 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi | AB4ZRQ 20V930 382082-4€1,130.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 382082-3 Vane Pump 4 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi
€1,128.44 /μονάδα