Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-6423 Linear Bearing With Brake Hole, 4 Slot, 47mm x 86.2mm x 31.3mm, Aluminium | AE4FAQ 5JRW6

80/20 25-6423 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 4 σχισμή, 47mm x 86.2mm x 31.3mm, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FAQ Πρότυπο: 25-6423Cross Ref: 5JRW6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€124.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Βαρέλι Ντιά.0
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Μπόρε Ντιά.6.3mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A31.24 mm
Διάσταση AA10.69 mm
Διάσταση Β8 mm
Διάσταση C23.24 mm
Διάσταση D1.8 mm
Διάσταση Ε66.29 mnm
Διάσταση F3.99 mm
Διάσταση G58.32 mm
Διάσταση Η7.8 mm
Διάσταση J16.48 mm
Διάσταση Κ3.99mm
Διάσταση L99.26mm
Διάσταση Μ47 mm
Διάσταση Ν23.5mm
Διάσταση P (In.)11mm
Διάσταση Q37.13 mm
Διάσταση R8.48 mm
Διαστάσεις25 mm
Διάσταση U6.53 mm
Διάσταση V6.53 mm
Διάσταση W82.23 mm
Διάσταση Χ25 mm
Διάσταση Υ25 mm
Διάσταση Ζ11 mm
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου0
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Φλάντζα Ντία.0
Πάχος φλάντζας8 mm
Βαθμός6105-T5
Ύψος31.25
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Pv0
Κέντρο τοποθέτησης οπών50 mm
Στερεώνοντας τρύπα Dia.6.3mm
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα0
συνολικό ύψος31.25mm
Συνολικό μήκος47mm
συνολικό πλάτος99.26mm
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Γωνία αυλακώσεων (βαθμοί)0
Πλάτος αυλάκωσης6.5mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου0
Μέγεθος νήματος#8 FHS
ΧαρακτηριστικάΔιπλή φλάντζα
Πλάτος99.26

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6423 Linear Bearing, 4 Slot, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium | AC3BLX 2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€123.30
80/20 6523 Linear Bearing, 4 Slot, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€128.70
80/20 40-6523 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 4 σχισμή, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, αλουμίνιο | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€129.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-6423 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 4 σχισμή, 47mm x 86.2mm x 31.3mm, αλουμίνιο
€124.58 /μονάδα