Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-6523 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 4 σχισμή, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, αλουμίνιο | AE4FAV 5JRX0

80/20 40-6523 Γραμμικό ρουλεμάν, τρύπα φρένων, 4 αυλακώσεις, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FAV Πρότυπο: 40-6523Cross Ref: 5JRX0

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€115.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Βαρέλι Ντιά.0
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Μπόρε Ντιά.8.3mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A50 mm
Διάσταση AA17.42 mm
Διάσταση Β9mm
Διάσταση C41 mm
Διάσταση D2.58 mm
Διάσταση Ε105.31 mm
Διάσταση F6.15 mm
Διάσταση G93.01 mm
Διάσταση Η12.32 mm
Διάσταση J19 mm
Διάσταση Κ6.15mm
Διάσταση L143.31mm
Διάσταση Μ75 mm
Διάσταση Ν40mm
Διάσταση P (In.)17.5mm
Διάσταση Q51.66 mm
Διάσταση R9.5 mm
Διαστάσεις40 mm
Διάσταση U8.71 mm
Διάσταση V8.33 mm
Διάσταση W124.31 mm
Διάσταση Χ40 mm
Διάσταση Υ40 mm
Διάσταση Ζ17.5 mm
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου0
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Φλάντζα Ντία.0
Πάχος φλάντζας9 mm
Βαθμός6105-T5
Ύψος50mm
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Pv0
Κέντρο τοποθέτησης οπών80 mm
Στερεώνοντας τρύπα Dia.8.3mm
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα0
συνολικό ύψος50mm
Συνολικό μήκος75mm
συνολικό πλάτος143.3mm
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Γωνία αυλακώσεων (βαθμοί)0
Πλάτος αυλάκωσης8.12mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου0
Μέγεθος νήματος#10 FHS
ΧαρακτηριστικάΔιπλή φλάντζα
Πλάτος143.3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.39
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6423 Linear Bearing, 4 Slot, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium | AC3BLX 2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€112.61
80/20 6523 Linear Bearing, 4 Slot, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€117.50
80/20 25-6423 Linear Bearing With Brake Hole, 4 Slot, 47mm x 86.2mm x 31.3mm, Aluminium | AE4FAQ 5JRW6 25-642331.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€111.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-6523 Γραμμικό ρουλεμάν, τρύπα φρένων, 4 αυλακώσεις, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, αλουμίνιο
€115.64 /μονάδα